| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-3778936 Herst.-Nr.: C274AC35150SA0J EAN/GTIN: 5059043930084 |
| |
|
| | |
| Kapazität = 15µF Spannung = 470V ac Montageart = Gehäusemontage Toleranz = ±5% Serie = C27 Höhe = 73.5mm Abmessungen = 40 (Dia.) x 73.5mm Dielektrikum = Metallisiertes Polypropylen Anschlussklemmentyp = Mit Gewindebolzen Betriebstemperatur min. = -25°C
En 60252. Zulassungen: VDE. Serie C274AC. Selbstheilende metallisierte Polypropylen-Kondensatoren für Motorantriebe Bolzenmontage, doppelt schnell, Kunststoffdose Nennwerte für Dauerbetrieb ausgelegt Weitere Informationen: | | Kapazität: | 15µF | Spannung: | 470V ac | Montageart: | Gehäusemontage | Toleranz: | ±5% | Serie: | C27 | Höhe: | 73.5mm | Abmessungen: | 40 (Dia.) x 73.5mm | Dielektrikum: | Metallisiertes Polypropylen | Anschlussklemmentyp: | Mit Gewindebolzen | Betriebstemperatur min.: | -25°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Anlaufkondensator, Motorkondensator, Motorstartkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, arcotronics anlaufkondensator, anlaufkondensator, anlaufkondensator 15µf, 3778936, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, C274AC35150SA0J, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors |
| | |
| |