Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C27 Folienkondensator 10μF ±5% / 470V ac, Schraubmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
KEMET C27 Folienkondensator 10μF ±5% / 470V ac, Schraubmontage
Artikel-Nr.:
     108EL-3778920
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C274AC35100SA0J
EAN/GTIN:
     5059043936239
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 10µF
Spannung = 470V ac
Montageart = Gehäusemontage
Toleranz = ±5%
Serie = C27
Höhe = 73.5mm
Abmessungen = 35 (Dia.) x 73.5mm
Dielektrikum = Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Mit Gewindebolzen
Betriebstemperatur max. = +85°C

En 60252. Zulassungen: VDE. Serie C274AC. Selbstheilende metallisierte Polypropylen-Kondensatoren für Motorantriebe Bolzenmontage, doppelt schnell, Kunststoffdose Nennwerte für Dauerbetrieb ausgelegt
Weitere Informationen:
Kapazität:
10µF
Spannung:
470V ac
Montageart:
Gehäusemontage
Toleranz:
±5%
Serie:
C27
Höhe:
73.5mm
Abmessungen:
35 (Dia.) x 73.5mm
Dielektrikum:
Metallisiertes Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Mit Gewindebolzen
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: Anlaufkondensator, Motorkondensator, Motorstartkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, mkp-kondensator arcotronics 10µf, arcotronics anlaufkondensator, anlaufkondensator, 3778920, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, C274AC35100SA0J, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1964573
ab € 8,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.