Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET C87, Polypropylen Motorkondensator, 30μF, ±5% / 470Vac, Gehäusemontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
KEMET C87, Polypropylen Motorkondensator, 30μF, ±5% / 470Vac, Gehäusemontage
Artikel-Nr.:
     108EL-3778841
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C878BF35300SA0J
EAN/GTIN:
     5059043922133
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 30µF
Spannung = 470V ac
Montageart = Gehäusemontage
Toleranz = ±5%
Serie = C87
Applikation = Ventilator, Zirculator, Motoren, Pumpen
Höhe = 98mm
Abmessungen = 45 (Dia.) x 98mm
Dielektrikum = Metallisiertes Polypropylen
Betriebstemperatur min. = -25°C

EN60252. VDE-, UL-Zulassung. Serie C878 von Kemet. Metallisierte Kemet-Polypropylenfolienkondensatoren der Serie C878 mit zylindrischem Aluminiumbecher, gefüllt mit flüssigem Harz; Kunststoffdeck- und Überdrucksicherheitsvorrichtung. Merkmale. Selbstheilungsmechanismus. Nennfrequenz von 50 Hz und 60 Hz. Hohe Kapazitätsdichte. Sicherheitsvorrichtungsschutz. Anwendungsbereich. Einphasenmotoren. Energiesparenden Elektromotoren. Kompressoren
Weitere Informationen:
Kapazität:
30µF
Spannung:
470V ac
Montageart:
Gehäusemontage
Toleranz:
±5%
Serie:
C87
Applikation:
Ventilator, Zirculator, Motoren, Pumpen
Höhe:
98mm
Abmessungen:
45 (Dia.) x 98mm
Dielektrikum:
Metallisiertes Polypropylen
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: Anlaufkondensator, Motorkondensator, Motorstartkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, arcotronics anlaufkondensator 30µf, arcotronics anlaufkondensator, anlaufkondensator, 3778841, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, C878BF35300SA0J, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1964630
ab € 25,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.