| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-3778762 Herst.-Nr.: C878BF34800SA0J EAN/GTIN: 5059043376158 |
| |
|
| | |
| Kapazität = 8µF Spannung = 500V ac Montageart = Gehäusemontage Toleranz = ±5% Serie = C87 Applikation = Ventilator, Zirculator, Motoren, Pumpen Höhe = 78mm Abmessungen = 30 (Dia.) x 78mm Dielektrikum = Metallisiertes Polypropylen Anschlussklemmentyp = Mit Gewindebolzen
EN60252. VDE-, UL-Zulassung. Serie C878 von Kemet. Metallisierte Kemet-Polypropylenfolienkondensatoren der Serie C878 mit zylindrischem Aluminiumbecher, gefüllt mit flüssigem Harz; Kunststoffdeck- und Überdrucksicherheitsvorrichtung. Merkmale. Selbstheilungsmechanismus. Nennfrequenz von 50 Hz und 60 Hz. Hohe Kapazitätsdichte. Sicherheitsvorrichtungsschutz. Anwendungsbereich. Einphasenmotoren. Energiesparenden Elektromotoren. Kompressoren Weitere Informationen: | | Kapazität: | 8µF | Spannung: | 500V ac | Montageart: | Gehäusemontage | Toleranz: | ±5% | Serie: | C87 | Applikation: | Ventilator, Zirculator, Motoren, Pumpen | Höhe: | 78mm | Abmessungen: | 30 (Dia.) x 78mm | Dielektrikum: | Metallisiertes Polypropylen | Anschlussklemmentyp: | Mit Gewindebolzen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Anlaufkondensator, Motorkondensator, Motorstartkondensator, KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, anlaufkondensator 8µf kemet, arcotronics anlaufkondensator, anlaufkondensator, 3778762, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, C878BF34800SA0J, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors |
| | |
| |