Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Leistungssteckverbinder Stecker Blau 2P + E, 240 V / 16A, Kabelmontage IP66, ATEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton Leistungssteckverbinder Stecker Blau 2P + E, 240 V / 16A, Kabelmontage IP66, ATEX
Eaton Leistungssteckverbinder Stecker Blau 2P + E, 240 V / 16A, Kabelmontage IP66, ATEX
Artikel-Nr.:
     108EL-3777242
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     GHG5117306R0001
EAN/GTIN:
     4250217426872
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Leistungsstecker
Leitungseinführung
leistungsstecker 2 polig
Nennstrom = 16A
Stecker / Buchse = Stecker
Kontakt-Format = 2P + E
Betriebsspannung = 240 V
Montagetyp = Kabelmontage
Gender = Stecker
Schutzart = IP66
Farbe = Blau
Betriebstemperatur max. = +55°C

Explosionssicheres Stecker- und Buchsen-System Eaton CEAG. Eaton CEAG Crouse-Hinds verbesserte industrielle Stromversorgungssteckverbinder gemäß BS4343 (IEC309) wurden speziell für Umgebungen in Gefahrenbereichen entwickelt. Die erweiterten Serien bieten mechanische Vorteile gegenüber den beliebten und weit verbreiteten Standardversionen. Diese robusten Steckverbinder bieten eine zuverlässige Hochleistungs-Netzteilverbindung selbst unter Vibrationen oder den Auswirkungen einer aggressiven atmosphärischen Umgebung. Zu den verfügbaren Optionen gehören: ; 377-7236 377-7236 – gelber 2P+E-Stecker für Gefahrenbereiche, 16 A 120 V ; 377-7242 377-7242 – blauer 2P+E-Stecker für Gefahrenbereiche, 16 A 240 V ; 377-7258 377-7258 – roter 3P+E-Stecker für Gefahrenbereiche, 16 A 415 V ; 810-4692 810-4692 – schwarzer 4P-Stecker für hohe Beanspruchung, Zone 1, 32 A, 415 V ; 811-0704 811-0704 – schwarzer 5P-Stecker für hohe Beanspruchung, Zone 1, 32 A, 415 V. Eigenschaften und Vorteile. Patentierte Stecker- und Drehverbindungen Robuste und hochwertige Steckverbinder für die Stromverteilung in industriellen Umgebungen Zeitsparendes einfaches Einstecken mit geringer Einsteckkraft Schutz vor eindringenden Medien gemäß IP66/67 Geeignet für Zone 1- und Zone 2-Anwendungen sowie Staubanwendungen der Zone 21 und Zone 22 CEAG Standard-Steckverbinder für Gefahrenbereiche passen zu erweiterten Buchsen und Kupplungen CEAG-Steckverbinder für erhöhte Gefahrenbereiche passen NICHT zu Standardbuchsen und Kupplungen Kupplungen nehmen erweiterte und Standard-Steckverbinder auf
Weitere Informationen:
Nennstrom:
16A
Stecker / Buchse:
Stecker
Kontakt-Format:
2P + E
Betriebsspannung:
240 V
Montagetyp:
Kabelmontage
Gender:
Stecker
Schutzart:
IP66
Farbe:
Blau
Betriebstemperatur max.:
+55°C
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker, cee-stecker 16a, 3777242, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, Industrie-Leistungssteckverbinder, Eaton, GHG5117306R0001, Connectors, Mains & DC Power Connectors, Industrial Power Connectors
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 79,66*
€ 96,19*
1 Tag
4
€ 5,90*
ab € 83,83*
€ 97,86*
1 Tag
117
€ 4,99*
ab € 83,56*
€ 97,88*
€ 5,46*
ab € 83,80*
€ 97,89*
Frei Haus
ab € 86,87*
€ 101,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,19*
€ 114,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,99*
€ 110,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,30*
€ 107,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,26*
€ 101,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,66*
€ 94,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
GHG5113306R0001
ab € 217,95*
Zubehör
Eaton
GHG5114306R0002
ab € 246,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.