Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin LED Schalttafel-Anzeigelampe Gelb 12V dc, Montage-Ø 12.2mm, Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3769134
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     DX0505/YL/12
EAN/GTIN:
     5059041889032
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Nennspannung = 12V dc
Farbe des abgegebenen Lichts = Gelb
Montagebohrung Durchmesser = 12.2mm
Lampentyp = LED
Anschluss-Stecker Typ = Lötanschluss
Schutzart = IP67
Blendenform = Versenkt
Nennstrom = 30mA
Intensität = 400mcd
Länge = 41.2mm

O-Ring, Befestigungsmutter und erschütterungssichere Unterlegscheibe. LED-Signalleuchte, 12,1 mm Montagebohrung, 12 / 24 Vdc, vandalensicher. 5 mm matte Polycarbonat-Linse mit hohem Kontrast und einer Nennspannung von V-0 Schutzart IP67 15 mm Marine-zugelassenes Edelstahlgehäuse mit flachem Einbaurahmen Großer Strahlungswinkel Stoß- und schwingungsfest Hintere Isolierung mit Farbcodierung Anschlussklemmen 0,11" (2,8 x 0,8 mm)
Weitere Informationen:
Nennspannung:
12V dc
Farbe des abgegebenen Lichts:
Gelb
Montagebohrung Durchmesser:
12.2mm
Lampentyp:
LED
Anschluss-Stecker Typ:
Lötanschluss
Schutzart:
IP67
Blendenform:
Versenkt
Nennstrom:
30mA
Intensität:
400mcd
Länge:
41.2mm
Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrollleuchte gelb 12v, led anzeigelampen, led anzeigelampen 12v, 3769134, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Anzeigen Schalttafelmontage, Bulgin, DX0505YL12, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Panel Mount Indicators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,65*
€ 44,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,88*
€ 43,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,61*
€ 41,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
534345
ab € 10,16*
Zubehör
TE Connectivity
150346-2
ab € 11,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.