Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holo-Krome Zylinderkopf Innensechskantschraube, Stahl schwarz passiviert, M3 x 0.5mm, 12mm


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3764612
Hersteller:
     Holo-Krome
Herst.-Nr.:
     HK76020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Gewindegröße = M3
Länge = 12mm
Kopfform = Innensechskant
Metrisch oder zöllig = metrisch
Material = Stahl
Finish = Schwarz, Eigenfarbe
Gewindetyp = Metric
Erfüllte Normen = DIN 912

Gewinde in Übereinstimmung mit DIN-Standard 912 / ISO-Standard 4762. Erfordert einen Innensechskantschlüssel Wir bieten eine Palette von Holo-Krome-Innensechskantschrauben aus Stahl in Eigenfarbe an, die in verschiedenen metrischen und zölligen Gewindegrößen und Längen erhältlich sind. Holo-Krome, metrisches Gewinde, 12,9, Schwarz, Innensechskantschraube aus Stahl in Eigenfarbe mit hoher Zugfestigkeit. Wenn Sie eine Sechskant-Zylinderkopfschraube für eine glatte Kontur und Oberfläche brauchen, dann ist die Holo-Krome-Schraube eine ausgezeichnete Wahl. Diese metrischen Holo-Krome-Zylinderkopfschrauben sind durch Thermo Forged® stärker als konventionelle Schrauben der gleichen Größe, sodass Sie weniger Schrauben für die jeweilige Aufgabe brauchen. Eigenschaften und Vorteile. Thermo Forged bedeutet 15 bis 18 % höhere Beständigkeit gegenüber Materialermüdung Stahllegierung mit hoher Zugfestigkeit bedeutet, dass sie bessere mechanische Eigenschaften als Kohlenstoffstahl haben Kontrolle der Abmessungen Präzise Gewinde. Typische Anwendungen:. Werkzeugmaschinenbau Sicherheitsschutz Elektronikanwendungen Haushaltsanwendung Medizinische Anwendungen Anwendungen im Baubereich
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M3
Länge:
12mm
Kopfform:
Innensechskant
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Material:
Stahl
Finish:
Schwarz, Eigenfarbe
Gewindetyp:
Metric
Erfüllte Normen:
DIN 912
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, din 912 metrisch m3, din 912 metrisch, 3764612, Befestigungsmaterial, Schrauben, Innensechskantschrauben, Holo-Krome, HK76020, Fasteners & Fixings, Screws & Bolts, Socket Screws
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,2153* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 34,50*
€ 41,06
pro Box
ab 2 Boxen
€ 33,90*
€ 40,34
pro Box
ab 5 Boxen
€ 30,57*
€ 36,38
pro Box
ab 10 Boxen
€ 28,15*
€ 33,50
pro Box
ab 20 Boxen
€ 27,38*
€ 32,58
pro Box
ab 30 Boxen
€ 25,57*
€ 30,43
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 21,53*
€ 25,62
pro Box
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4844034
ab € 19,95*
Zubehör
RS Pro
4844056
ab € 19,99*
Zubehör
RS Pro
609562
ab € 1,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.