| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-3764577 Herst.-Nr.: HK76012 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Gewindegröße = M3 Länge = 8mm Kopfform = Innensechskant Metrisch oder zöllig = metrisch Material = Stahl Finish = Schwarz, Eigenfarbe Gewindetyp = Metric Gewindesteigung = 0.5mm
Gewinde in Übereinstimmung mit DIN-Standard 912 / ISO-Standard 4762. Erfordert einen Innensechskantschlüssel Wir bieten eine Palette von Holo-Krome-Innensechskantschrauben aus Stahl in Eigenfarbe an, die in verschiedenen metrischen und zölligen Gewindegrößen und Längen erhältlich sind. Holo-Krome, metrisches Gewinde, 12,9, Schwarz, Innensechskantschraube aus Stahl in Eigenfarbe mit hoher Zugfestigkeit. Wenn Sie eine Sechskant-Zylinderkopfschraube für eine glatte Kontur und Oberfläche brauchen, dann ist die Holo-Krome-Schraube eine ausgezeichnete Wahl. Diese metrischen Holo-Krome-Zylinderkopfschrauben sind durch Thermo Forged® stärker als konventionelle Schrauben der gleichen Größe, sodass Sie weniger Schrauben für die jeweilige Aufgabe brauchen. Eigenschaften und Vorteile. Thermo Forged bedeutet 15 bis 18 % höhere Beständigkeit gegenüber Materialermüdung Stahllegierung mit hoher Zugfestigkeit bedeutet, dass sie bessere mechanische Eigenschaften als Kohlenstoffstahl haben Kontrolle der Abmessungen Präzise Gewinde. Typische Anwendungen:. Werkzeugmaschinenbau Sicherheitsschutz Elektronikanwendungen Haushaltsanwendung Medizinische Anwendungen Anwendungen im Baubereich Weitere Informationen: | | Gewindegröße: | M3 | Länge: | 8mm | Kopfform: | Innensechskant | Metrisch oder zöllig: | metrisch | Material: | Stahl | Finish: | Schwarz, Eigenfarbe | Gewindetyp: | Metric | Gewindesteigung: | 0.5mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, din 912 metrisch m3, din 912 metrisch, din 912 metrisch feingewinde, 3764577, Befestigungsmaterial, Schrauben, Innensechskantschrauben, Holo-Krome, HK76012, Fasteners & Fixings, Screws & Bolts, Socket Screws |
| | |
| |