Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Keramik-Heizelement 1 kW / 230 V ac, 60mm x 31mm, Länge 245mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Keramik-Heizelement 1 kW / 230 V ac, 60mm x 31mm, Länge 245mm
RS PRO Keramik-Heizelement 1 kW / 230 V ac, 60mm x 31mm, Länge 245mm
Artikel-Nr.:
     108EL-3762723
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     3762723
EAN/GTIN:
     5056111993033
Suchbegriffe:
Keramik-Heizelement
keramik heizelement
Leistung = 1 kW
Versorgungsspannung = 230 V ac
Länge = 245mm
Breite = 60mm
Dicke = 31mm
Heizelement-Bauart = Gebogenes keramisches Element

Keramikheizelement von RS Pro, 245 mm, 1 kW, 230 V acVerwenden Sie dieses gebogene Keramikheizelement von RS Pro zum Aushärten von Kunststoffschweißen und Lackschichten. Dieses vielseitige Heizelement arbeitet sicher bis zu einer maximalen Temperatur von +700 °C und eignet sich gut für schwierige industrielle Umgebungen. Der integrierte Draht des Heizgeräts sorgt für langwellige Infrarotwärme in parallelen Strahlen. Zur Verbesserung der Energieeffizienz fokussiert die konkave Form die Wärme in die gewünschte Aufnahme und wandelt bis zu 96 % der Eingangsleistung in Wärme um. Mit zwischen 5000 und 10.000 Stunden Lebensdauer ist sie Durable und zudem korrosionsbeständig dank ihrer glasierten Keramik-Bauweise. Das Gerät hat eine Versorgungsspannung von 230 V ac und ist in der Lage, eine Leistung von bis zu 1 kW zu bewältigen. Als Teil der RS Pro Serie wurde diese Heizung auf Zuverlässigkeit geprüft. Sie finden es in Produktionsumgebungen.Eigenschaften und Vorteile• Keramik-Heizelement mit gebogenen Winden • Nennleistung von 1 kW • Versorgungsspannung von 230 V • Höhe: 245 mm • Breite: 60 mm • Tiefe von 31 mm • Maximale Oberflächentemperatur von +700 °C.RS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Leistung:
1 kW
Versorgungsspannung:
230 V ac
Länge:
245mm
Breite:
60mm
Dicke:
31mm
Heizelement-Bauart:
Gebogenes keramisches Element
Weitere Suchbegriffe: 3762723, Automation, Prozessautomation, Heizelemente, RS PRO, UFC1000TCK3762723, Automation & Control Gear, Process Control, Heating Elements
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,69*
€ 82,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,87*
€ 81,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,00*
€ 74,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,69*
€ 71,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,43*
€ 70,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,44*
€ 58,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
2462517
ab € 39,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.