Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Reflektorhalterung, 92mm x 32mm, Länge 160mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Reflektorhalterung, 92mm x 32mm, Länge 160mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2462517
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2462517
EAN/GTIN:
     5056111967614
Suchbegriffe:
2462517
Automation
Prozessautomation
Heizelemente
Länge = 160mm
Breite = 92mm
Dicke = 32mm
Heizelement-Bauart = Reflektorhalterung

RS PRO 16
Weitere Informationen:
Länge:
160mm
Breite:
92mm
Dicke:
32mm
Heizelement-Bauart:
Reflektorhalterung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,41*
€ 68,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,18*
€ 65,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,00*
€ 61,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,38*
€ 57,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,29*
€ 53,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,49*
€ 46,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.