Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nippon Chemi-Con KMG, THT Elektrolyt Kondensator 2200μF ±20% / 16V dc, Ø 12.5mm x 20mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-374433
Hersteller:
     CHEMI-CON
Herst.-Nr.:
     EKMG160ELL222MK20S
EAN/GTIN:
     5059041446426
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Kapazität = 2200µF
Spannung = 16V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Technologie = Elektrolyt
Abmessungen = 12.5 (Dia.) x 20mm
Höhe = 20mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Durchmesser = 12.5mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 5mm
Brummstrom = 920mA

Weitere Informationen:
Kapazität:
2200µF
Spannung:
16V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Technologie:
Elektrolyt
Abmessungen:
12.5 (Dia.) x 20mm
Höhe:
20mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Durchmesser:
12.5mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
5mm
Brummstrom:
920mA
Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, elektrolytkondensator 16v 2200uf, becherelko, becherelko 2200uf, 374433, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, CHEMI-CON, EKMG160ELL222MK20S, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,97*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,794* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,76*
€ 9,2344
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,14*
€ 7,3066
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,75*
€ 6,8425
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,19*
€ 6,1761
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,98*
€ 5,9262
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,97*
€ 4,7243
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.