Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tufnol® Kunststofflaminat-Rundstab Phenolharz-Baumwollgewebe mittelfein 1.36g/cm³, Ø 50mm x 585mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-374345
Hersteller:
     Tufnol
Herst.-Nr.:
     374345
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PF-Rundstab
Rundprofil
Rundstab
Rundstange
Farbe = Natur
Länge = 585mm
Material = Kunststofflaminat
Laminiert = Ja
Laminat-Material = Phenolharz-Baumwollgewebe mittelfein
Form = Stab
Stangen-Durchmesser = 50mm
Dichte = 1.36g/cm³
Bruchfestigkeit = 130MPa
Schlagzähigkeit = 11.5kJ/m²
Betriebstemperatur max. = +120°C
Wasseraufnahme = 3.3mg/cm³

Carp: EN60893 Typ PF CC 305, Whale: EN60893 Typ PF CC 203. Tufnol ®, Karpfen und Wale. SRBF-Platte: Synthetikharz-Gewebe. Marke Carp (feines Gewebe). Ein Verbundkunststoff basiert auf fein gewebtem, hochwertigem Gewebe. Er kombiniert ausgezeichnete mechanische Festigkeit und niedrige Wasserabsorption mit hohen elektrischen Eigenschaften. Entspricht EN60893 Typ PF CC 305 Verschiedene Anwendungen umfassen fein geteilte Zahnräder und andere Präzisionsbauteile. Marke Whale (mitteldichtes Gewebe). Ein mitteldicht gewebtes, hochwertiges, laminiertes Kunststoffgewebe. Whale ist das am meisten verwendete Universalphenolgewebe. Entspricht EN60893 Typ PF CC 203 Gute mechanische und elektrische Festigkeit Wird häufig für größere und robustere Komponenten wie Rollen, Druckscheiben, Gleitstücke, Vorrichtungen und Vorrichtungen verwendet
Weitere Informationen:
Farbe:
Natur
Länge:
585mm
Material:
Kunststofflaminat
Laminiert:
Ja
Laminat-Material:
Phenolharz-Baumwollgewebe mittelfein
Form:
Stab
Stangen-Durchmesser:
50mm
Dichte:
1.36g/cm³
Bruchfestigkeit:
130MPa
Schlagzähigkeit:
11.5kJ/m²
Betriebstemperatur max.:
+120°C
Wasseraufnahme:
3.3mg/cm³
Weitere Suchbegriffe: tufnol rundstab, rundstab natur, rundstab ø50mm, 374345, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Kunststoff- und Gummimaterialien, Kunststoffstäbe, Tufnol®, E2177667, Engineering Materials & Industrial Hardware, Plastic & Rubber Materials, Plastic Rods
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,87*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 122,87* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 190,01*
€ 226,11
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 187,00*
€ 222,53
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 173,91*
€ 206,95
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 164,56*
€ 195,83
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 160,54*
€ 191,04
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 145,95*
€ 173,68
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 122,87*
€ 146,22
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.