Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acim Jouanin Heizband Heizband 310 W / 230 V ac, Ø 44 mm, Länge 45mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3743031
Hersteller:
     Acim Jouanin
Herst.-Nr.:
     L4445C31A10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fußbodenheizkabel
Heizband
Heizkabel
Heizleiterkabel
Bauteiltyp = Heizband
Leistung = 310 W
Versorgungsspannung = 230 V ac
Länge = 45mm
Durchmesser = 44 mm
Spitzen-Temperatur = +340°C

Geschirmte Mica-Klemmen mit abgedichtetem Profil. Abgedichtete geschirmte Klemmen für die Erhitzung zylindrischer Teile wie z. B. Druckdüsen zum Einspritzen von thermoplastischen Werkstoffen oder andere Anwendungen, bei denen ein perfekter Abdichtungswiderstand und eine perfekte elektrische Verbindung erforderlich sind. Abgedichtete Messingband-Heizelemente mit geklappten Enden Silber-Lötdichtung Band-Heizelementanschluss mit wasserdichter Technologie Elektrische Isolierung durch Mica-Platte Asymmetrische Wicklung für besseres, gleichförmigeres Erhitzen Flexibel galvanisierter Metallgeflecht-Kabelausgang, einphasig mit Erdungsleiter, beständig gegen Schwingungen und Bewegung.
Weitere Informationen:
Bauteiltyp:
Heizband
Leistung:
310 W
Versorgungsspannung:
230 V ac
Länge:
45mm
Durchmesser:
44 mm
Spitzen-Temperatur:
+340°C
Weitere Suchbegriffe: Heizleitung, heizband 230v, heizband, 3743031, Automation, Prozessautomation, Heizelemente, Acim Jouanin, L4445C31A10, Automation & Control Gear, Process Control, Heating Elements
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,96*
€ 78,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,15*
€ 76,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,36*
€ 70,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,08*
€ 65,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,29*
€ 63,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,27*
€ 55,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
9209978
ab € 28,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.