| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-3741136 Herst.-Nr.: OXL/CLH/100/P/230/FL30/AL EAN/GTIN: 5059045446163 |
| |
|
| | |
| Nennspannung = 230V ac Farbe des abgegebenen Lichts = Rot Montagebohrung Durchmesser = 10.2mm Lampentyp = LED Anschluss-Stecker Typ = Leiter Schutzart = IP66 Blendenform = Erhaben Blendenfarbe = Schwarz Nennstrom = 2.5mA Intensität = 150mcd Länge = 22.3mm
Befestigungsmutter und Federring. LED-Signalleuchten, 10 mm Montagebohrung, 12/24/110/230 V, Serie OXL/CLH/100. Erhabene oder flache farbige Fresnel-Polycarbonatlinse in 7,11 mm Schutzart IP66 Mattschwarz vernickeltes Aluminiumgehäuse für Einsatz on korrosiver Atmosphäre geeignet Bei Sonnenlicht ablesbar Stoß- und schwingungsfest Erhabene Linsenausführung liefert breiten Strahlungswinkel Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 230V ac | Farbe des abgegebenen Lichts: | Rot | Montagebohrung Durchmesser: | 10.2mm | Lampentyp: | LED | Anschluss-Stecker Typ: | Leiter | Schutzart: | IP66 | Blendenform: | Erhaben | Blendenfarbe: | Schwarz | Nennstrom: | 2.5mA | Intensität: | 150mcd | Länge: | 22.3mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, led anzeigelampen rot 230v, led anzeigelampen, led anzeigelampen 230v, 3741136, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Anzeigen Schalttafelmontage, Oxley, OXLCLH100P230FL30AL, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Panel Mount Indicators |
| | |
| |