Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxley LED Schalttafel-Anzeigelampe Weiß 24V, Montage-Ø 8mm, Leiter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3740688
Hersteller:
     Oxley
Herst.-Nr.:
     STR/LH/8/24/FL30/WE
EAN/GTIN:
     5059045912538
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Nennspannung = 24V
Farbe des abgegebenen Lichts = Weiß
Montagebohrung Durchmesser = 8mm
Lampentyp = LED
Anschluss-Stecker Typ = Leiter
Schutzart = IP67
Blendenform = Erhaben
Blendenfarbe = Schwarz
Nennstrom = 15mA
Länge = 26mm

Abdichtring, Befestigungsmutter und Federring. LED-Anzeigelampen Oxley 8 mm mit hohem Kontrast gemäß IP68, Serie STR/LH/8. STR/LH/8 Serie von Anzeigen von Oxley bieten ein Hochleistungsprodukt in einer Vielzahl von Konfigurationen, passend für viele Anwendungen. Diese Anzeigen sind abgedichtet gemäß IP68 sowohl an der Ober- als auch an der Rückseite und wurden speziell für die anspruchsvollsten Umgebungen und den Umgang mit Militär- und Luftfahrtanwendungen entwickelt. Das STR/LH/8 hat eine robuste Konstruktion bestehend aus Metall und Glas und bietet eine zuverlässige Option. Diffuse konvexe Glaslinse in 8 mm mit hohem Kontrast. Schwarze Einfassung aus eloxierter Aluminiumlegierung in 13,1 mm. Verdrehsicheres Gehäuse. Bei Sonnenlicht ablesbar. Stoß- und schwingungsfest. Drahtanschluss 300 mm. Gekapselt gemäß IP68. Spannungsoptionen: 12, 24 V dc und 110, 230 V ac.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
24V
Farbe des abgegebenen Lichts:
Weiß
Montagebohrung Durchmesser:
8mm
Lampentyp:
LED
Anschluss-Stecker Typ:
Leiter
Schutzart:
IP67
Blendenform:
Erhaben
Blendenfarbe:
Schwarz
Nennstrom:
15mA
Länge:
26mm
Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, led anzeigelampen 24v weiß, led anzeigelampen, led anzeigelampen 24v, 3740688, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Anzeigen Schalttafelmontage, Oxley, STRLH824FL30WE, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Panel Mount Indicators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idec
AL8Q-P00
ab € 4,75*
Zubehör
RS Pro
210793
ab € 1,20*
Zubehör
RS Pro
837313
ab € 24,90*
Zubehör
RS Pro
527634
ab € 3,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.