Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nippon Chemi-Con SMG, THT Elektrolyt Kondensator 4.7μF ±20% / 350V dc, Ø 10mm x 12.5mm, +85°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-373995
Hersteller:
     CHEMI-CON
Herst.-Nr.:
     ESMG351ELL4R7MJC5S
EAN/GTIN:
     5059041469593
Suchbegriffe:
Becherelko
Elektrolytkondensator
Elko
elektrolytkondensator tht 350v
Kapazität = 4.7µF
Spannung = 350V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Technologie = Elektrolyt
Abmessungen = 10 (Dia.) x 12.5mm
Höhe = 12.5mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Durchmesser = 10mm
Betriebstemperatur max. = +85°C
Anschlussraster = 5mm
Toleranz = ±20%

Weitere Informationen:
Kapazität:
4.7µF
Spannung:
350V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Technologie:
Elektrolyt
Abmessungen:
10 (Dia.) x 12.5mm
Höhe:
12.5mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Durchmesser:
10mm
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Anschlussraster:
5mm
Toleranz:
±20%
Weitere Suchbegriffe: becherelko, elektrolytkondensator 350v, 373995, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, CHEMI-CON, ESMG351ELL4R7MJC5S, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,622* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,75*
€ 6,8425
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,28*
€ 6,2832
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,90*
€ 5,831
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,34*
€ 5,1646
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,88*
€ 4,6172
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,11*
€ 3,7009
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1701308
ab € 122,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.