Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 4.7μF ±20% / 350V dc, Ø 10mm x 12mm x 12mm, bis 105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1701308
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1701308
EAN/GTIN:
     5056279085168
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 4.7µF
Spannung = 350V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 10 (Dia.) x 12mm
Höhe = 12mm
Länge = 12mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Durchmesser = 10mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Anschlussraster = 5mm
Leckstrom =
<= 0,03 CV oder 3 μA bei 1 min
Verlustleistungsfaktor = 20%

Universal radial 63 bis 350 V
Weitere Informationen:
Kapazität:
4.7µF
Spannung:
350V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
10 (Dia.) x 12mm
Höhe:
12mm
Länge:
12mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Durchmesser:
10mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Anschlussraster:
5mm
Leckstrom:
<BR/> <= 0,03 CV oder 3 μA bei 1 min
Verlustleistungsfaktor:
20%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator tht 350v, alu elko, alu elko 350v, 1701308, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, RS PRO, RS475350VRL10X12, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,61*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,12161* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 154,01*
€ 183,2719
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 153,48*
€ 182,6412
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 147,15*
€ 175,1085
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 132,00*
€ 157,08
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 121,61*
€ 144,7159
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.