Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rose+Krieger Verbindungskomponente, Winkel, Steckverbinderhalterung und Gelenk passend für 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Rose+Krieger Verbindungskomponente, Winkel, Steckverbinderhalterung und Gelenk passend für 50 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-3737395
Hersteller:
     RK Rose + Krieger
Herst.-Nr.:
     115000000200
EAN/GTIN:
     5059040260993
Suchbegriffe:
Winkel-Klemmhalter
Winkel-Klemmverbinder
Winkelklemmhalter
Winkelklemmverbinder
Steckertyp = Winkel
Passend für Strebenprofil = 50 mm
Passend für Rohrdurchmesser = 50mm
Material = Aluminiumdruckguss
Strukturelement-Typ = Steckverbinderhalterung und Gelenk
Produktfamilie = Rose+Krieger
Produkt-System = RAA

Typ W. Zur Verbindung von zwei Rundrohren der gleichen Größe mit einer Kreuzung von 90°
Weitere Informationen:
Steckertyp:
Winkel
Passend für Strebenprofil:
50 mm
Passend für Rohrdurchmesser:
50mm
Material:
Aluminiumdruckguss
Strukturelement-Typ:
Steckverbinderhalterung und Gelenk
Produktfamilie:
Rose+Krieger
Produkt-System:
RAA
Weitere Suchbegriffe: Winkel-Klemmverbindung, Winkelklemmstück, rk rose + krieger winkelklemmstück, winkel klemmverbinder, 3737395, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Konstruktionssysteme, Verbindungselemente, Rose+Krieger, 115000000200, Engineering Materials & Industrial Hardware, Structural Systems, Connecting Components
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,86*
€ 53,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,97*
€ 51,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,80*
€ 46,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,96*
€ 43,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,96*
€ 42,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.