| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-3716916 Herst.-Nr.: C5750JB2J224K EAN/GTIN: 5059041391696 |
| |
|
| | |
| Kapazität = 220nF Spannung = 630V dc Gehäuse-Form = 2220 (5750M) Montageart = Oberflächenmontage Dielektrikum = JB Toleranz = ±10% Abmessungen = 5.7 x 5 x 2.3mm Länge = 5.7mm Tiefe = 5mm Höhe = 2.3mm Anschlussklemmentyp = SMD
Hohe Spannungsfestigkeit Serie C (Toleranz: 10 %). Proprietäre Struktur für den Einsatz mit hohen Spannungen; geringe Größe, hohe Spannungsfestigkeit Nennspannung EDC: 100, 250, 630 V. Die Modelle C3225 und höher unterstützen nur Reflow-Löten Anwendungen: Klemmleistenschaltungen zum Schalten von Netzteilen, Klingelschaltungen für Telefone und Modems und andere allgemeine Hochspannungsschaltungen Weitere Informationen: | | Kapazität: | 220nF | Spannung: | 630V dc | Gehäuse-Form: | 2220 (5750M) | Montageart: | Oberflächenmontage | Dielektrikum: | JB | Toleranz: | ±10% | Abmessungen: | 5.7 x 5 x 2.3mm | Länge: | 5.7mm | Tiefe: | 5mm | Höhe: | 2.3mm | Anschlussklemmentyp: | SMD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, smd kondensator 220nf, vielschicht keramikkondensator, keramikkondensator smd, 3716916, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, TDK, C5750JB2J224K |
| | |
| |