| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-3706717 Herst.-Nr.: 3706717 EAN/GTIN: 5056111992654 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Thermoelement-Steckverbinder Zur Verwendung mit = Thermoelement Typ S Anwendung = Miniatur-Kabelsteckverbinder Anschlusstyp = Inline Stecker / Buchse = Stecker Temperatursensor-Typ = S Steckergröße = Miniatur Temperatur max. = +420°C Erfüllte Normen = RoHS-kompatibel
Wärmebeständige Miniatursteckverbinder. Marlin wärmebeständige Miniatursteckverbinder mit JAB IN-kompensierten Stiften (Schnellmontage). Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Thermoelement-Steckverbinder | Zur Verwendung mit: | Thermoelement Typ S | Anwendung: | Miniatur-Kabelsteckverbinder | Anschlusstyp: | Inline | Stecker / Buchse: | Stecker | Temperatursensor-Typ: | S | Steckergröße: | Miniatur | Temperatur max.: | +420°C | Erfüllte Normen: | RoHS-kompatibel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: thermoelement, rs pro thermoelement, 3706717, Automation, Sensoren, Sensor-Zubehör, RS PRO, 1360S, Automation & Control Gear, Sensors, Sensor Accessories |
| | |
| |