Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Correge PT100 Prüfspitze Widerstandsthermometer Edelstahl Ø 3mm x 30mm, -50°C → +250°C, 2m Leitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Correge PT100 Prüfspitze Widerstandsthermometer Edelstahl Ø 3mm x 30mm, -50°C → +250°C, 2m Leitung
Correge PT100 Prüfspitze Widerstandsthermometer Edelstahl Ø 3mm x 30mm, -50°C → +250°C, 2m Leitung
Artikel-Nr.:
     108EL-3706571
Hersteller:
     Correge
Herst.-Nr.:
     D00539/PS3/30/2000/PT100/CLA
EAN/GTIN:
     5060641278331
Suchbegriffe:
PT100
PlayStation Zubehör
Prüfspitze
Temperaturfühler
Sensor Typ = PT100
Fühlerlänge = 30mm
Fühlerdurchmesser = 3mm
Temperatur erfasst min. = -50°C
Temperatur erfasst max. = +250°C
Anschlussart = Kabel
Kabellänge = 2m
Fühlermaterial = Edelstahl
Prozessanschluss = Prüfspitze
Anzahl der Kabel = 4
Genauigkeit = Klasse A

Pt100 PräzisionTemperatursensor. 1 x Klasse A Pt100 Temperatursonde gemäß IEC 751 mit 4-adriger Kabelgarnitur. Kabel mit PTFE/PTFE-Isolierung und Edelstahlspitze 316L.
Weitere Informationen:
Sensor Typ:
PT100
Fühlerlänge:
30mm
Fühlerdurchmesser:
3mm
Temperatur erfasst min.:
-50°C
Temperatur erfasst max.:
+250°C
Anschlussart:
Kabel
Kabellänge:
2m
Fühlermaterial:
Edelstahl
Prozessanschluss:
Prüfspitze
Anzahl der Kabel:
4
Genauigkeit:
Klasse A
Weitere Suchbegriffe: Temperaturtransmitter, Widerstandsthermometer, correge pt100, pt100, 3706571, Automation, Sensoren, Widerstands-Temperatursensoren, Correge, D00539PS3302000PT100CLA, Automation & Control Gear, Sensors, RTD Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,26*
€ 138,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,08*
€ 135,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,72*
€ 123,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,13*
€ 120,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,33*
€ 105,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7621134
ab € 45,88*
Ähnlich
RS Pro
4573710
ab € 88,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.