Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burkert 6211, G1/4 Buchse 2/2-Wege Steuer- Magnetventil 24 VDC, Öffner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Burkert 6211, G1/4 Buchse 2/2-Wege Steuer- Magnetventil 24 VDC, Öffner
Burkert 6211, G1/4 Buchse 2/2-Wege Steuer- Magnetventil 24 VDC, Öffner
Artikel-Nr.:
     108EL-3700034
Hersteller:
     Bürkert
Herst.-Nr.:
     143306
EAN/GTIN:
     5059040014220
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
Versorgungsspannung = 24 VDC
Anzahl der Anschlüsse = 2
Verbindungsgröße = 1/4Zoll
Anschluss = G1/4 Buchse
Betrieb = Steuer-
Ventilposition Standard = Öffner
Einsatzbereiche = Neutrale Flüssigkeit
Typ = 2/2-Wege
Ventilöffnung = 10mm
Serie = 6211
Maximaler Arbeitsdruck = 10 bar
Betriebstemperaturbereich = 0 → +55 °C
Servounterstützung = Ja
Gewinde Fitting Typ = G°C
Öffnungszeit max. = 20ms

Magnetventil BurkertDas servounterstützte 1/4-Zoll-Magnetventil der Burkert 6211-Serie hat eine Versorgungsspannung von 24 V dc. Dieses 2-Port-NC-Positionsventil mit Servo-Membran ist ein Push-Over-System und verfügt über eine hochwertige NBR-Dichtung. Das Ventil wird normalerweise durch Federkraft geschlossen. Unter Spannung öffnet der Magnet zuerst das Vorsteuerventil. Dann öffnet der mittlere Druck das Hauptventil aufgrund des Druckabfalls über der Membran. Die spezielle Bauweise und Geometrie der inneren Teile des Ventils führt zu einer weichen Schließfunktion und verursacht fast keinen Wasserhammer. Die maximale Öffnungs- und Schließzeit des Ventils beträgt 20 ms und 130 ms. Es ist geeignet für Gas, Luft, Wasser und Öle, andere Flüssigkeiten, die keine Öle oder Fette enthalten, heißes Wasser bis 70 °C, alkalische und Bleichmittel. Kompakte Magnetventile, geeignet für die meisten Gas- und Flüssigkeits-Handhabungsanwendungen. Ventile werden, soweit angebracht, mit Schaltplänen gezeigt, die die (Schaltkreis)-Funktion darstellen. Das Diagramm ist so ausgelegt, dass die linke Seite des Schaltdiagramms die Funktion des Ventils beschreibt, wenn die Coil unter Spannung steht. Wenn die Spule in den stromlosen Zustand zurückkehrt, regelt die Rückstellung der Feder (oder des Servomechanismus) das Ventil. Dies wird auf der rechten Seite des Diagramms dargestellt. Die Bezeichnung ″3/2-Wege″ weist auf ein Ventil mit drei Anschlüssen und zwei Betriebsarten hin. Es ist üblich, 2/2-Wege-Ventile als Zwei-Wege-Ventile zu bezeichnen. Die Anschlussbezeichnungen A, B, P, P1, P2 und R werden auf den Schaltplänen verwendet und sind auf den Ventilgehäusen markiert. Ventilgehäuse werden für eine spezifische Schaltkreisfunktion markiert, können jedoch oft für andere Funktionen verwendet werden. Ein Blick auf die Schaltpläne und technischen Daten zeigt die entsprechenden Verbindungs- und Druckfähigkeiten, wenn eine alternative Schaltkreisfunktion erforderlich ist.Eigenschaften und VorteileDer maximale Betriebsdruck beträgt 10 bar Energiesparende AC07-Coil, max DN 20 Der Durchflussfaktor (Kv) beträgt 1,9 m3/h Öffnungsdurchmesser beträgt 10 mm Die Betriebstemperatur liegt zwischen 0 °C und 55 °C. Der Stromverbrauch beträgt 4 WZertifizierungenSchutzart IP65
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 VDC
Anzahl der Anschlüsse:
2
Verbindungsgröße:
1/4Zoll
Anschluss:
G1/4 Buchse
Betrieb:
Steuer-
Ventilposition Standard:
Öffner
Einsatzbereiche:
Neutrale Flüssigkeit
Typ:
2/2-Wege
Ventilöffnung:
10mm
Serie:
6211
Maximaler Arbeitsdruck:
10 bar
Betriebstemperaturbereich:
0 → +55 °C
Servounterstützung:
Ja
Gewinde Fitting Typ:
G°C
Öffnungszeit max.:
20ms
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,13*
€ 101,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,39*
€ 99,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,54*
€ 92,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,26*
€ 91,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,71*
€ 77,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
Loctite 577
ab € 27,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.