Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signal Construct LED Schalttafel-Anzeigelampe Rot 12V dc, Montage-Ø 8mm, Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3694428
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     SMCP08012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Nennspannung = 12V dc
Farbe des abgegebenen Lichts = Rot
Montagebohrung Durchmesser = 8mm
Lampentyp = LED
Anschluss-Stecker Typ = Lötanschluss
Schutzart = IP67
Blendenform = Versenkt
Blendenfarbe = Chrom
Nennstrom = 10mA
Länge = 33.7mm

Befestigungsmutter und Federscheibe. LED-Signalleuchte, 8 mm Montagebohrung, 12- und 24-V-DC-Ausführungen. 5mm, flache, farbige, diffuse Epoxidlinse Helles seidenmatt, schwarz oder matt verchromtes Messinggehäuse mit flacher versenkter Einfassung, 9,5 mm Lötfahnen
Weitere Informationen:
Nennspannung:
12V dc
Farbe des abgegebenen Lichts:
Rot
Montagebohrung Durchmesser:
8mm
Lampentyp:
LED
Anschluss-Stecker Typ:
Lötanschluss
Schutzart:
IP67
Blendenform:
Versenkt
Blendenfarbe:
Chrom
Nennstrom:
10mA
Länge:
33.7mm
Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, led anzeigelampen rot 12 v, led anzeigelampen, led anzeigelampen 12v, 3694428, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Anzeigen Schalttafelmontage, Signal Construct, SMCP08012, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Panel Mount Indicators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,86*
  
Preis gilt ab 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 15 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Arcolectric (Bulgin) Ltd
A104800AAB
ab € 1,30*
Zubehör
Arcolectric (Bulgin) Ltd
A1048OAAAC
ab € 2,80*
Zubehör
Idec
AL8Q-P00
ab € 6,34*
Zubehör
RS Pro
210793
€ 1,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.