| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-3693958 Herst.-Nr.: SMLE08214 EAN/GTIN: 5060641254885 |
| |
|
| | |
| Nennspannung = 24 → 28V Farbe des abgegebenen Lichts = Grün; rot Montagebohrung Durchmesser = 8mm Lampentyp = LED Blendenform = Bündig Blendenfarbe = Chrom Nennstrom = 10mA Intensität = 200mcd Länge = 37.1mm
O-Ring, Befestigungsmutter und Federscheibe. LED-Einbausignalleuchten, Serie SMLD, 8 mm, IP67, Signal Construct. Die LED der Serie SMLD von Signal Construct ist in einer 13-mm-Blende mit hellem mattverchromtem Messinggehäuse untergebracht und verfügt über eine optische Glaslinse mit 10 mm Durchmesser, die zur Maximierung der Leuchtstärke beiträgt. Diese LED-Einbausignalleuchte ist gemäß IP67 abgedichtet, womit sie staub- und wasserfest ist und sich gut für Außenumgebungen eignet. Klemmen in 0,110 Zoll (2,8 mm) (0,8 mm dick) Zweifarbige Typen haben einen Stiftanschluss für die Kathode. Grün ist mit „G in der Nähe der Anschlüsse gekennzeichnet. Lötfahnen-Anschlüsse. Die LED-Einbausignalleuchten der Serie SMLD bieten die folgenden Vorteile:. Klemmen in 0,110 Zoll (2,8 mm) (0,8 mm dick) Zweifarbige Typen haben einen Stiftanschluss für die Kathode. Grün ist mit „G in der Nähe der Anschlüsse gekennzeichnet. Lötfahnen-Anschlüsse Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 24 → 28V | Farbe des abgegebenen Lichts: | Grün; rot | Montagebohrung Durchmesser: | 8mm | Lampentyp: | LED | Blendenform: | Bündig | Blendenfarbe: | Chrom | Nennstrom: | 10mA | Intensität: | 200mcd | Länge: | 37.1mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, signal construct led anzeigelampe grün, led anzeigelampen, led anzeigelampen grün, 3693958, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Anzeigen Schalttafelmontage, Signal Construct, SMLE08214, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Panel Mount Indicators |
| | |
| |