Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signal Construct LED Schalttafel-Anzeigelampe Rot 24 → 28V, Montage-Ø 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Signal Construct LED Schalttafel-Anzeigelampe Rot 24 → 28V, Montage-Ø 8mm
Artikel-Nr.:
     108EL-3693891
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     SMLD08014
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Nennspannung = 24 → 28V
Farbe des abgegebenen Lichts = Rot
Montagebohrung Durchmesser = 8mm
Lampentyp = LED
Blendenform = Bündig
Blendenfarbe = Chrom
Nennstrom = 10mA
Intensität = 200mcd
Länge = 37.1mm

O-Ring, Befestigungsmutter und Federscheibe. LED-Einbausignalleuchten, Serie SMLD, 8 mm, IP67, Signal Construct. Die LED der Serie SMLD von Signal Construct ist in einer 13-mm-Blende mit hellem mattverchromtem Messinggehäuse untergebracht und verfügt über eine optische Glaslinse mit 10 mm Durchmesser, die zur Maximierung der Leuchtstärke beiträgt. Diese LED-Einbausignalleuchte ist gemäß IP67 abgedichtet, womit sie staub- und wasserfest ist und sich gut für Außenumgebungen eignet. Klemmen in 0,110 Zoll (2,8 mm) (0,8 mm dick) Zweifarbige Typen haben einen Stiftanschluss für die Kathode. Grün ist mit „G in der Nähe der Anschlüsse gekennzeichnet. Lötfahnen-Anschlüsse. Die LED-Einbausignalleuchten der Serie SMLD bieten die folgenden Vorteile:. Klemmen in 0,110 Zoll (2,8 mm) (0,8 mm dick) Zweifarbige Typen haben einen Stiftanschluss für die Kathode. Grün ist mit „G in der Nähe der Anschlüsse gekennzeichnet. Lötfahnen-Anschlüsse
Weitere Informationen:
Nennspannung:
24 → 28V
Farbe des abgegebenen Lichts:
Rot
Montagebohrung Durchmesser:
8mm
Lampentyp:
LED
Blendenform:
Bündig
Blendenfarbe:
Chrom
Nennstrom:
10mA
Intensität:
200mcd
Länge:
37.1mm
Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, signal construct led-signalleuchte rot 24 v, led anzeigelampen, led anzeigelampen 24v, 3693891, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Anzeigen Schalttafelmontage, Signal Construct, SMLD08014, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Panel Mount Indicators
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,25*
€ 5,95*
€ 5,90*
ab € 3,09*
€ 5,97*
1 Tag
42
Frei Haus
ab € 4,39*
€ 7,07*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 4,59*
€ 7,19*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
210951
ab € 4,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.