Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signal Construct LED Schalttafel-Anzeigelampe Weiß 12V, Montage-Ø 8mm, Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3693863
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     SMLU08612
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Nennspannung = 12V
Farbe des abgegebenen Lichts = Weiß
Montagebohrung Durchmesser = 8mm
Lampentyp = LED
Anschluss-Stecker Typ = Lötanschluss
Schutzart = IP67
Blendenform = Versenkt
Blendenfarbe = Chrom
Nennstrom = 10mA
Länge = 37.1mm

O-Ring, Befestigungsmutter und Federscheibe. LED-Einbausignalleuchten, Serie SMLD, 8 mm, IP67, Signal Construct. Die LED der Serie SMLD von Signal Construct ist in einer 13-mm-Blende mit hellem mattverchromtem Messinggehäuse untergebracht und verfügt über eine optische Glaslinse mit 10 mm Durchmesser, die zur Maximierung der Leuchtstärke beiträgt. Diese LED-Einbausignalleuchte ist gemäß IP67 abgedichtet, womit sie staub- und wasserfest ist und sich gut für Außenumgebungen eignet. Klemmen in 0,110 Zoll (2,8 mm) (0,8 mm dick) Zweifarbige Typen haben einen Stiftanschluss für die Kathode. Grün ist mit „G in der Nähe der Anschlüsse gekennzeichnet. Lötfahnen-Anschlüsse. Die LED-Einbausignalleuchten der Serie SMLD bieten die folgenden Vorteile:. Klemmen in 0,110 Zoll (2,8 mm) (0,8 mm dick) Zweifarbige Typen haben einen Stiftanschluss für die Kathode. Grün ist mit „G in der Nähe der Anschlüsse gekennzeichnet. Lötfahnen-Anschlüsse
Weitere Informationen:
Nennspannung:
12V
Farbe des abgegebenen Lichts:
Weiß
Montagebohrung Durchmesser:
8mm
Lampentyp:
LED
Anschluss-Stecker Typ:
Lötanschluss
Schutzart:
IP67
Blendenform:
Versenkt
Blendenfarbe:
Chrom
Nennstrom:
10mA
Länge:
37.1mm
Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, led anzeigelampen weiss 12v, led anzeigelampen, led anzeigelampen 12v, 3693863, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Anzeigen Schalttafelmontage, Signal Construct, SMLU08612, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Panel Mount Indicators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idec
AL8Q-P00
ab € 4,85*
Zubehör
RS Pro
210793
ab € 1,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.