Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signal Construct LED Schalttafel-Anzeigelampe Blau 230V, Montage-Ø 22mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3693807
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     SMQD22438
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Nennspannung = 230V
Farbe des abgegebenen Lichts = Blau
Montagebohrung Durchmesser = 22mm
Lampentyp = LED
Blendenform = Erhaben
Blendenfarbe = Chrom
Nennstrom = 20mA
Länge = 43.8mm

O-Ring, Rundmutter, Federscheibe. LED-Anzeigelampen, 22 mm Montagebohrung, 24 V AC/DC, 130 V AC und 230 V AC. Alle Produkte sind nach Schutzart IP67 gekapselt und haben Montageloch mit 22 bis 22,5 mm Durchmesser. 20 mm, farbige, diffuse, erhabene Linse 30 mm Durchmesser Blank-, schwarz- oder mattverchromtes Messinggehäuse Polarität kann für DC-Anwendungen angeschlossen werden Schraubanschlüsse für Leiter bis 1,5 mm² Mutter kann von Hand angezogen werden
Weitere Informationen:
Nennspannung:
230V
Farbe des abgegebenen Lichts:
Blau
Montagebohrung Durchmesser:
22mm
Lampentyp:
LED
Blendenform:
Erhaben
Blendenfarbe:
Chrom
Nennstrom:
20mA
Länge:
43.8mm
Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrollleuchte 230v blau, led anzeigelampen, led anzeigelampen 230v, 3693807, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Anzeigen Schalttafelmontage, Signal Construct, SMQD22438, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Panel Mount Indicators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apem
A0163F
ab € 2,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.