| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-3693706 Herst.-Nr.: SMQD22634 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Nennspannung = 20 → 28V Farbe des abgegebenen Lichts = Weiß Montagebohrung Durchmesser = 22mm Lampentyp = LED Blendenform = Erhaben Blendenfarbe = Chrom Nennstrom = 20mA Länge = 43.8mm
O-Ring, Rundmutter, Federscheibe. LED-Anzeigelampen, 22 mm Montagebohrung, 24 V AC/DC, 130 V AC und 230 V AC. Alle Produkte sind nach Schutzart IP67 gekapselt und haben Montageloch mit 22 bis 22,5 mm Durchmesser. 20 mm, farbige, diffuse, erhabene Linse 30 mm Durchmesser Blank-, schwarz- oder mattverchromtes Messinggehäuse Polarität kann für DC-Anwendungen angeschlossen werden Schraubanschlüsse für Leiter bis 1,5 mm² Mutter kann von Hand angezogen werden Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 20 → 28V | Farbe des abgegebenen Lichts: | Weiß | Montagebohrung Durchmesser: | 22mm | Lampentyp: | LED | Blendenform: | Erhaben | Blendenfarbe: | Chrom | Nennstrom: | 20mA | Länge: | 43.8mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, led anzeigelampe weiß 28 v, led anzeigelampen, led anzeigelampen weiß, 3693706, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Anzeigen Schalttafelmontage, Signal Construct, SMQD22634, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Panel Mount Indicators |
| | |
| |