| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-3693425 Herst.-Nr.: SMCP06004 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Nennspannung = 20 → 28V Farbe des abgegebenen Lichts = Rot Montagebohrung Durchmesser = 6mm Lampentyp = LED Lampengröße = 3 mm Anschluss-Stecker Typ = Lötanschluss Montage Typ = Tafelmontage Schutzart = IP67 Blendenform = Versenkt Blendenfarbe = Chrom Nennstrom = 10mA Länge = 23.8mm
Befestigungsmutter und Federscheibe. LED-Signalleuchten, 6 mm Montagebohrung, 12- und 24 Vdc-Ausführungen. 3mm flache, farbige, diffuse Epoxidlinse Helles seidenmatt, schwarz oder matt verchromtes Messinggehäuse mit flacher versenkter Einfassung, 7 mm Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 20 → 28V | Farbe des abgegebenen Lichts: | Rot | Montagebohrung Durchmesser: | 6mm | Lampentyp: | LED | Lampengröße: | 3 mm | Anschluss-Stecker Typ: | Lötanschluss | Montage Typ: | Tafelmontage | Schutzart: | IP67 | Blendenform: | Versenkt | Blendenfarbe: | Chrom | Nennstrom: | 10mA | Länge: | 23.8mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, signalleuchte rot ip67, led anzeigelampen, led anzeigelampen rot, 3693425, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Anzeigen Schalttafelmontage, Signal Construct, SMCP06004, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Panel Mount Indicators |
| | |
| |