| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-3693324 Herst.-Nr.: SKGD06004 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Nennspannung = 24 → 28V Farbe des abgegebenen Lichts = Rot Montagebohrung Durchmesser = 6mm Lampentyp = LED Lampengröße = 3 mm Anschluss-Stecker Typ = Lötanschluss Montage Typ = Tafelmontage Blendenform = Bündig Nennstrom = 10mA Intensität = 10mcd Länge = 26.3mm
LED-Anzeigelampen, 6 mm Montagebohrung. Rastmontage - keine zusätzliche Hardware erforderlich 7 mm farbige, diffuse Polycarbonat-Fresnel-Streuscheibe, superflach Dreifarbig - eine rote und eine grüne LED, sind beide an, wechselt die Anzeige in gelb Lötfahnenanschlüsse Dreifarbige Typen mit Anschlusspins (längster Pin für Kathode) Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 24 → 28V | Farbe des abgegebenen Lichts: | Rot | Montagebohrung Durchmesser: | 6mm | Lampentyp: | LED | Lampengröße: | 3 mm | Anschluss-Stecker Typ: | Lötanschluss | Montage Typ: | Tafelmontage | Blendenform: | Bündig | Nennstrom: | 10mA | Intensität: | 10mcd | Länge: | 26.3mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, led anzeigelampen rot, led anzeigelampen, signal construct led anzeigelampe, 3693324, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Anzeigen Schalttafelmontage, Signal Construct, SKGD06004, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Panel Mount Indicators |
| | |
| |