| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-3684500 Herst.-Nr.: 9-1579007-1 EAN/GTIN: 5059040610187 |
| |
|
| | |
| Kontakttyp = Pin Kontaktgröße = 2.36mm Serie = AMP Gesamtlänge = 107 mm
Te Connectivity SUPERSEAL Serie 1.5, Flachstecker und Buchsenkontakte. Diese Serie an Flachstecker- und Crimpkontakten in Steckdosenausführung von TE Connectivity sind geeignet für den Einsatz mit Kfz-Kabel-Steckverbindern der SUPERSEAL-Serie. Die Crimpkontakte von SUPERSEAL verwenden eine zweistufige formschlüssige Verriegelung, wenn der Kontakt in das Gehäuse eingeführt wird, und können eine IP67-Dichtung, die mit den geeigneten Kabeldichtungen verwendet wird, unterstützen (siehe Bestellnummer ; 314-1176 314-1176 ). Die Crimpkontakte dieser Serie bestehen aus verzinntem Messing für die Flachstecker und aus verzinnter Phosphorbronze für die Buchsen. Diese Serie umfasst auch das entsprechende Werkzeug. ; 368-4500 368-4500 (9-1579007-1) für SUPER-SEAL 1.5; Flachstecker- und Buchsenkontakte ; 368-4516 368-4516 (785084-1) für SUPER-SEAL 1.5 (zusätzliche Verriegelung des TAB-Steckverbinders), siehe Best.-Nr. ; 314-1182 314-1182 (typisch) Ausziehwerkzeug 1 entfernt den Kontakt aus seiner ursprünglichen Position, Ausziehwerkzeug 2 entfernt den Kontakt aus der zusätzlichen Arretierung. • ; 368-4500 368-4500 (9-1579007-1) für SUPER-SEAL 1.5; Flachstecker- und Buchsenkontakte • ; 368-4516 368-4516 (785084-1) für SUPER-SEAL 1.5 (zusätzliche Verriegelung des TAB-Steckverbinders), siehe Best.-Nr. ; 314-1182 314-1182 (typisch) • Ausziehwerkzeug 1 entfernt den Kontakt aus seiner ursprünglichen Position, Ausziehwerkzeug 2 entfernt den Kontakt aus der zusätzlichen Arretierung. Weitere Informationen: | | Kontakttyp: | Pin | Kontaktgröße: | 2.36mm | Serie: | AMP | Gesamtlänge: | 107 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: buchsenkontakt, 3684500, Handwerkzeuge, Kabel, Steckverbinderwerkzeuge & Crimpzangen, Einsetz- & Ausziehwerkzeuge, TE Connectivity, 915790071, Hand Tools, Cable, Connector & Crimping Tools, Insertion & Extraction Tools |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 51,63* | € 65,78* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 47,31* | € 71,29* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 57,82* | € 72,95* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 43,04* | € 73,89* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 55,55* | € 74,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|