Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legris 0916 T-Gewindeadapter, Messing, R1/4 Stecker, 60 bar


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Legris 0916 T-Gewindeadapter, Messing, R1/4 Stecker, 60 bar
Artikel-Nr.:
     108EL-3675966
Hersteller:
     Legris
Herst.-Nr.:
     0916 00 13
EAN/GTIN:
     5059041897082
Suchbegriffe:
Druckluft T-Stück
Pneumatik T-Stück
druckluft t-stück messing
druckluft t-stück
Stecker A = G1/4 Buchse
Stecker B = G1/4 Buchse
Pneumatik-Anschlusstyp = T-Gewindeadapter
Gewindeanschluss = R1/4 Stecker
Serie = 0916
Betriebstemperatur min. = -10°C

T-Stück – kegeliges Whitworth-Rohraußengewinde (BSPT) auf zylindrisches Whitworth-Rohrinnengewinde (BSPP). Corrosion-resistant Tee Adaptors with Male BSPT to Female BSPP thread.
Weitere Informationen:
Stecker A:
G1/4 Buchse
Stecker B:
G1/4 Buchse
Pneumatik-Anschlusstyp:
T-Gewindeadapter
Gewindeanschluss:
R1/4 Stecker
Serie:
0916
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Weitere Suchbegriffe: legris pneumatik t-stück, 3675966, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Anschlüsse, Legris, 09160013, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Fittings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 4,17334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,42*
€ 21,92
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 17,94*
€ 21,35
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,79*
€ 19,98
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,84*
€ 18,85
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,29*
€ 18,20
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 12,52*
€ 14,90
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
231964
ab € 3,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.