Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epic Contact EPIC STA Industrie-Steckverbinder Kontakteinsatz 7.5A Buchse Schrauben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3672850
Hersteller:
     Epic Contact
Herst.-Nr.:
     10491100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EPIC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
epic steckverbinder
Nennstrom = 7.5A
Gender = Buchse
Serie = EPIC STA
Anschlussart = Schrauben
Kontakt-Format = 14P
Betriebsspannung = 48,0 V
Montagetyp = Kabelmontage
Gehäuseausrichtung = Gerade

Passende Hauben: typische Best.-Nr. ; 284-6757 284-6757. STA- Einsätze in robuster Ausführung. Nennstrom 10 A Nennspannung 48 Vac Schutzklasse IP54 - IP65 gemäß DIN 40050 Mit Schraubsicherung 0,5 - 1,5 mm²
Weitere Informationen:
Nennstrom:
7.5A
Gender:
Buchse
Serie:
EPIC STA
Anschlussart:
Schrauben
Kontakt-Format:
14P
Betriebsspannung:
48,0 V
Montagetyp:
Kabelmontage
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Weitere Suchbegriffe: 3672850, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Hochleistungssteckverbinder-Einsätze und -Module, Epic Contact, 10491100, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Inserts & Modules
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epic Contact
11.2800+11.2810
ab € 11,50*
Zubehör
Epic Contact
10446100+12954400
ab € 21,31*
Zubehör
Epic Contact
10442000
ab € 16,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.