Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-2848371
Hersteller:
     Epic Contact
Herst.-Nr.:
     10442000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EPIC-Steckverbinder
epic steckverbinder
Typ = Steckverbindergehäuse
Gehäuseausrichtung = Gerade
Schutzart = IP65
Anzahl Hebel = 1

UL, CSA, SEV. EPIC® H-A Anbau- und Sockelgehäuse. Abmessungen siehe bei montierten HA Steckverbindern
Weitere Informationen:
Typ:
Steckverbindergehäuse
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Schutzart:
IP65
Anzahl Hebel:
1
Weitere Suchbegriffe: 2848371, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Hochleistungssteckverbinder Gehäuse, Epic Contact, 10442000, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Housings & Hoods
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.