| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-3661721 Herst.-Nr.: 7-188275-4 EAN/GTIN: 5059040609709 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 4 Anzahl der Reihen = 2 Raster = 1.27mm Typ = Female-On-Board Montagetyp = SMD Gehäuseausrichtung = Gerade Anschlussart = Löten Nennstrom = 1.5A Betriebsspannung = 230 V Serie = Micro-MaTch Kontaktmaterial = Bronze
TE Connectivity Micro-MaTch Female-on-Board-SMD-Buchsen integriert 1,27 mm. SMD-Buchsensteckverbinder Micro-MaTch Female-on-Board für den Einsatz in vertikalen und rechtwinkligen Platine-Platine- und Kabel-Platine-Verbindungen. Das Steckverbindersortiment Micro-MaTch verfügt über ein kompaktes, platzsparendes Design mit einem Rastermaß von 1,27 mm. Die Buchsenkontakte haben ein Kontaktfedersystem, das Reibkorrosion vorbeugt. Eine Stellfeder absorbiert die Bewegung zwischen Stecker- und Buchsenkontakten, die durch Schwingung und Wärmeausdehnung entstehen. Die Verhinderung von Bewegung an der Kontaktstelle ermöglicht eine gasdichte Verbindung, die das Kontaktfedersystem beständig gegen Reibkorrosion macht. Diese SMD-Buchsen Micro-MaTch Female-on-Board sind polarisiert, um falsches Stecken zu verhindern. Teilnummern x-338069-x verfügen über Verriegelungen für sicheres Stecken. Eigenschaften und Vorteile. Kompakte und platzsparende Ausführung Vollständig verzinnte Kontakte Kontaktfeder verhindert Reibkorrosion Gasdichte Verbindung Ausrichtung, um Fehlsteckung zu verhindern Versionen mit Verriegelungslaschen für sichere Steckverbindung. Anwendungsbereich. Diese Micro-MaTch-Steckverbinder wurden für einen großen Anwendungsbereich entwickelt. Dies umfasst folgende Anwendungen: Produktions- und Materialhandhabungsausrüstung Roboter und Motoren Bedienteile Zentralheizungseinheiten Autoradios Navigationssysteme Armaturenbrettsysteme Basisstationen Set-Top-Boxen Audioanlagen Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 4 | Anzahl der Reihen: | 2 | Raster: | 1.27mm | Typ: | Female-On-Board | Montagetyp: | SMD | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Anschlussart: | Löten | Nennstrom: | 1.5A | Betriebsspannung: | 230 V | Serie: | Micro-MaTch | Kontaktmaterial: | Bronze |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 3661721, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, TE Connectivity, 71882754, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets |
| | |
| |