Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting Han E Leistungssteckverbinder, Stecker gerade, 16 Kontakte 2-reihig, 500 V / 16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Harting Han E Leistungssteckverbinder, Stecker gerade, 16 Kontakte 2-reihig, 500 V / 16A
Artikel-Nr.:
     108EL-3651869
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09330162602
EAN/GTIN:
     5059039174300
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Leistungsstecker
hdc-steckverbinder harting
Anzahl der Kontakte = 16
Typ = Steckverbindereinsatz
Nennstrom = 16A
Serie = Han E
Größencode Hersteller = 16 A
Betriebsspannung = 500 V
Gender = Male
Anzahl der Reihen = 2
Gehäuseausrichtung = Gerade

Diese Steckverbinder sollten nicht unter elektrischer Last verbunden oder getrennt werden. Gleiche oder verschiedene Steckverbindertypen in Reihe müssen polarisiert werden, um einen falschen Anschluss zu verhindern. UL, CSA, SEV. Die Crimpzange mit Parallelcrimpung benötigt den Kontaktträger Best.-Nr. ; 114-7920 114-7920. Han E® 16 A Crimp Serie. Harting Kontakteinsätze eignen sich für eine breite Palette von Anwendungen. Die Einsätze werden entsprechend der gewünschten Polzahl und der Nennspannung sowie des Nennstroms ausgewählt. Nennstrom 16 A Betriebsspannung 500 V 6 bis 24-polig Crimpkontakte müssen separat bestellt werden - erhältlich mit 1,5 mm² oder 2,5 mm²
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
16
Typ:
Steckverbindereinsatz
Nennstrom:
16A
Serie:
Han E
Größencode Hersteller:
16 A
Betriebsspannung:
500 V
Gender:
Male
Anzahl der Reihen:
2
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker, leistungsstecker harting, 3651869, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Hochleistungssteckverbinder-Einsätze und -Module, HARTING, 09330162602, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Inserts & Modules
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 4,86*
€ 6,62*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,89*
€ 6,64*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5,2406*
€ 7,0806*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 5,37907*
€ 7,26907*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 8,64*
€ 12,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 33 000 6102
ab € 0,1369*
Zubehör
Harting
09 33 000 6104
ab € 0,1369*
Zubehör
Harting
09 30 016 1520
ab € 6,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.