Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron G6K Signalrelais SMD Printrelais, 5V dc Spule, 2-poliger Wechsler, 1A, 125V ac / 60V dc, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Omron G6K Signalrelais SMD Printrelais, 5V dc Spule, 2-poliger Wechsler, 1A, 125V ac / 60V dc, SMD
Artikel-Nr.:
     108EL-3650361
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     G6K-2F-Y DC5
EAN/GTIN:
     5059039391608
Suchbegriffe:
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Printrelais
Spulenspannung = 5V dc
Kontaktanordnung = 2-poliger Wechsler
Montage Typ = Oberflächenmontage
Schaltstrom DC max. = 1 A
Schaltspannung AC max. = 125V ac
Schaltspannung DC max. = 60V dc
Schaltleistung DC max. = 60 W
Rastend = Nein
Tiefe = 6.5mm
Höhe = 5.2mm
Abmessungen = 10 x 6.5 x 5.2mm
Anschluss Typ = SMD
Anzahl der Pole = 2
Isolation zwischen Spule und Kontakt = 2kV rms

Omron Relais ohne VerriegelungDas Omron G6K-SMD-Relais ohne Verriegelung hat eine Kontaktkonfiguration von DPDT. Er wird mit 5 V dc Coil Voltage und 1 A Schaltstrom betätigt. Er verfügt über eine einzigartige Terminal Struktur mit hoher Infrarot-Strahlungseffizienz und gewährleistet ausgezeichnete Löteigenschaften.Eigenschaften und VorteileVollgekapselte Ausführung Coil Power beträgt 100 mW Coil Widerstand beträgt 237 Ohm Niedriger Energieverbrauch von ca. 100 mW SMD-TerminalZertifizierungenUL-Zulassung CSA-zertifiziert
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
5V dc
Kontaktanordnung:
2-poliger Wechsler
Montage Typ:
Oberflächenmontage
Schaltstrom DC max.:
1 A
Schaltspannung AC max.:
125V ac
Schaltspannung DC max.:
60V dc
Schaltleistung DC max.:
60 W
Rastend:
Nein
Tiefe:
6.5mm
Höhe:
5.2mm
Abmessungen:
10 x 6.5 x 5.2mm
Anschluss Typ:
SMD
Anzahl der Pole:
2
Isolation zwischen Spule und Kontakt:
2kV rms
Weitere Suchbegriffe: SMD Drossel, SMD-Relais, Subminiaturrelais, Signalrelais, Signalumformer, omron leiterplattenrelais, kartenrelais, 3650361, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Omron, G6K2FYDC5, Relays & Signal Conditioning, Relays, Signal Relays
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 3,67*
€ 6,31*
1 Tag
370
1
Frei Haus
ab € 4,01*
€ 6,32*
1 Tag
1
1
Frei Haus
ab € 4,03*
€ 6,32*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 2,84*
€ 6,47*
1
€ 3,50*
ab € 18,67*
€ 26,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epcos
B72220S0271K101
ab € 2,70*
Zubehör
Kemet
PMR209MC6220M100R30
ab € 21,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.