Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ruland Kupplung, Strahlkupplung, Außen-Ø 25mm x 31.8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3643149
Hersteller:
     Ruland
Herst.-Nr.:
     PCR16-6-6-A
EAN/GTIN:
     5059040268265
Suchbegriffe:
Alu-Klemmkupplung
Klemmkupplung
Hydraulik Kupplung
Hydraulikkupplung
Kupplungs-Typen = Strahlkupplung
Außendurchmesser = 25mm
Länge = 31.8mm
Nenndrehmoment = 25.8Nm
Winkelversatz = 3°
Parallelversatz = 0.38mm
Axialversatz = 0.25mm

Abgebildete Kupplung mit Klemmbefestigung. Flexible Wellenkupplungen aus Aluminium. Geeignet für höhere Drehzahlen, größere Fehlausrichtung und weniger Schmierung als bei anderen Kupplungen üblich. Jede Kupplung besteht aus einem Stück. Dadurch werden mechanische Verbindungen und mögliche Fehlerquellen eliminiert. Zwei Befestigungsarten erhältlich: Zu den typischen Anwendungen gehören u. a. Encoder, Schrittmotoren, Robotik, Messgeräte, Servosysteme, Pumpen, Ventile, Lüfter. (I) Die Ausführung mit Stellschraube wird mit einem Gewindestift pro Welle (im Abstand von 120°) gesichert befestigt. (II) Bei der Ausführung mit Klemmbefestigung wird pro Welle eine Innensechskantschraube verwendet. Spielfreie Kupplungen für konstante Drehzahlen und hohe Drehmomente Torsionssteife einteilige Konstruktion Nicht temperaturempfindlich Geeignet für hohe und niedrige Drehzahlen und Drehrichtungsumkehr Keine Schmierung erforderlich Bis zu 3° axiale Fehlausrichtung ist zulässig
Weitere Informationen:
Kupplungs-Typen:
Strahlkupplung
Außendurchmesser:
25mm
Länge:
31.8mm
Nenndrehmoment:
25.8Nm
Winkelversatz:
Parallelversatz:
0.38mm
Axialversatz:
0.25mm
Weitere Suchbegriffe: hydraulik kupplung, 3643149, Mechanische Kraftübertragung, Antriebselemente - Kupplungen, Flexible Kupplungen, Ruland, PCR1666A, Mechanical Power Transmission, Power Transmission Couplings, Flexible Couplings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,33*
€ 68,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,62*
€ 65,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,14*
€ 60,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,82*
€ 56,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,83*
€ 55,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,73*
€ 47,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.