Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elesa Polyamid Hydraulik-Einfüllstutzen mit Entlüftung Orange, Ø 42mm, G1 Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3641323
Hersteller:
     Elesa
Herst.-Nr.:
     53931
EAN/GTIN:
     5059045858188
Suchbegriffe:
Entlüftungsfilter
Hydraulik-Belüftungskappe
entlüftungsfilter
Anschluss - Gewinde = G1
Gewindegröße = 1Zoll
Kappendurchmesser = 42mm
Farbe = Orange
Kappenmaterial = Polyamid
Oberfläche = Seidenmatt
Betriebstemperatur max. = +120°C
Standardgewinde = G

Standardausführung. Öl-Entlüfterkappen aus einem Polyamid-basierten Technopolymer mit einem Packungsring aus Synthesekautschuk. Diese Entlüfterkappen sind die ideale Wahl, wenn eine schnelle Änderung des Flüssigkeitsvolumens erwartet wird, wie bei Hydraulik-Druckspeichern und Öltanks. Beständig gegenüber verschiedenen Ölen, Fetten und Lösungsmitteln.
Weitere Informationen:
Anschluss - Gewinde:
G1
Gewindegröße:
1Zoll
Kappendurchmesser:
42mm
Farbe:
Orange
Kappenmaterial:
Polyamid
Oberfläche:
Seidenmatt
Betriebstemperatur max.:
+120°C
Standardgewinde:
G
Weitere Suchbegriffe: 3641323, Pneumatik und Hydraulik, Hydraulik Flüssigkeiten und Filter, Hydraulik-Belüftungskappen, Elesa, 53931, Pneumatics & Hydraulics, Hydraulic Fluids & Filtration, Hydraulic Breather Caps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,31*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.