|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-3641288 Herst.-Nr.: 53901 EAN/GTIN: 5059045539391 |
| |
|
|  |  |
 | Anschluss - Gewinde = G3/8 Gewindegröße = 3/8Zoll Kappendurchmesser = 31mm Farbe = Orange Kappenmaterial = Polyamid Oberfläche = Seidenmatt Betriebstemperatur max. = +120°C Standardgewinde = G
Standardausführung. Öl-Entlüfterkappen aus einem Polyamid-basierten Technopolymer mit einem Packungsring aus Synthesekautschuk. Diese Entlüfterkappen sind die ideale Wahl, wenn eine schnelle Änderung des Flüssigkeitsvolumens erwartet wird, wie bei Hydraulik-Druckspeichern und Öltanks. Beständig gegenüber verschiedenen Ölen, Fetten und Lösungsmitteln. Weitere Informationen:  |  | Anschluss - Gewinde: | G3/8 | Gewindegröße: | 3/8Zoll | Kappendurchmesser: | 31mm | Farbe: | Orange | Kappenmaterial: | Polyamid | Oberfläche: | Seidenmatt | Betriebstemperatur max.: | +120°C | Standardgewinde: | G |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 3641288, Pneumatik und Hydraulik, Hydraulik Flüssigkeiten und Filter, Hydraulik-Belüftungskappen, Elesa, 53901, Pneumatics & Hydraulics, Hydraulic Fluids & Filtration, Hydraulic Breather Caps |
|  |  |
| |