Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO K3, G 1/4 Überdruck Druckschalter, 250V ac/dc, 10bar → 100 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO K3, G 1/4 Überdruck Druckschalter, 250V ac/dc, 10bar → 100 bar
RS PRO K3, G 1/4 Überdruck Druckschalter, 250V ac/dc, 10bar → 100 bar
Artikel-Nr.:
     108EL-3635996
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     3635996
EAN/GTIN:
     5056111991855
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Drucktaster
Hydraulik-Druckschalter
druckluftschalter 100bar
Betriebsdruck max. = 100 bar
Betriebsdruck min. = 10bar
Druck Typ = Überdruck
Anschluss = G 1/4
Typ = Verstellbar
Nennspannung = 250V ac/dc
Anschlussgewinde Größe = 1/4"
Serie = K3
Kontaktfunktionen = Öffner, Schließer
Anschluss - Gewindestandard = G
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +80°C
IP Schutzart = IP65
LED-Anzeige = Nein

Serie K3. Eine Serie von einstellbaren Druckschaltern der bewährten Marke RS PRO für hydraulische und pneumatische Anwendungen. Die langlebigen Schalter sind für die Erkennung eines Anstiegs oder Abfalls des Flüssigkeitsdrucks ausgelegt und liefern ein elektrisches Signal, sobald der Sollwert erreicht ist. Der voreingestellte Druck wird durch Drehen einer Schraube in der Mitte des Schalterkopfes eingestellt. Im Uhrzeigersinn steigt der Druck und gegen den Uhrzeigersinn sinkt der Druck. Mechanische Anschläge zum Schutz der Feder und des Mikroschalters vor Überdruck Die Druckschalter von RS PRO sind robust aus Stahl gefertigt und können in jeder Ausrichtung montiert werden, wodurch sie in einer Vielzahl von industriellen Umgebungen einfach zu installieren sind. Die kompakten Schalter sind ideal für Konstruktionen, die eine kleine Stellfläche erfordern. Anschluss über ein zylindrisches 1/4-Zoll-BSP-Außengewinde. Elektrischer Anschluss DIN 43650 IP65-Stecker. Eigenschaften und Vorteile. Widerstandsfähige Stahlausführung Kann in beliebiger Ausrichtung montiert werden Schaltfrequenz: 120 Zyklen/min 0,5 A maximale Last (bei 250 Vac) Genauigkeit von 3% des Solldrucks Feste Hysterese 10 % Membran/15 % Kolben Großer Temperaturbereich von –20 °C bis +80 °C Mechanische Anschläge zum Schutz der Feder und des Mikroschalters vor Überdruck Großer Einstellbereich Öffner- oder Schließerkontakte SPDT Elektrische Steckverbinder DIN 43650 Stecker nach IP65 1/4-Zoll-BSP-Außengewinde G (zylindrisches Gewinde) Kompakt und kostengünstig. Anwendungen. Die einstellbaren Druckschalter von RS PRO sind für eine Vielzahl von industriellen Anwendungen geeignet. Aufgrund ihrer Vielseitigkeit und einfachen Montageweise können die Schalter sowohl in pneumatischen als auch in hydraulischen Systemen verwendet werden. Einige der häufigsten sind:. Pumpen Druckluftanlagen Werkzeugmaschinen Prozesssteuerungsgeräte Sensoren Hydraulik und Pneumatik Ventile und Schalter
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
100 bar
Betriebsdruck min.:
10bar
Druck Typ:
Überdruck
Anschluss:
G 1/4
Typ:
Verstellbar
Nennspannung:
250V ac/dc
Anschlussgewinde Größe:
1/4"
Serie:
K3
Kontaktfunktionen:
Öffner, Schließer
Anschluss - Gewindestandard:
G
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+80°C
IP Schutzart:
IP65
LED-Anzeige:
Nein
Weitere Suchbegriffe: hydraulik druckschalter, drucktaster ip65, 3635996, Pneumatik und Hydraulik, Vakuum-Komponenten, Druck- und Vakuum-Schalter, RS PRO, K35P, Pneumatics & Hydraulics, Vacuum Components, Vacuum Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,55*
€ 129,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,19*
€ 126,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,40*
€ 118,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,18*
€ 115,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,12*
€ 97,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Suco
1166621010
ab € 3,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.