Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Ungeschirmt 1/0,2mm PTFE-isoliert Thermoelementleitung für Thermoelement Typ K, L. 25m, max. +250°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3630389
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     3630389
EAN/GTIN:
     5056111991701
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Thermoelement
Thermoelemente
Isoliermaterial = PTFE
Temperatursensor-Typ = K
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Aderlitzen = 1/0,2mm
Kabelprofil = Paarverdrillt
Litzenzahl = 2
Erfüllte Normen = IEC

BS4937 Teil 30 1993, entspricht IEC 584-3. PVC-isoliertes Thermoelementkabel. RS PRO RS Pro von der bewährten Marke bietet eine Reihe von hochwertigen Thermoelementen und Kabeln mit hohem Preis-Leistungs-Verhältnis. Diese Thermoelement-Verlängerungsdrähte werden nach Industriestandards hergestellt und sind eine ausgezeichnete Lösung für die Verbindung zwischen einem Temperaturfühler und dem Messgerät, das den Messwert liefert. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>Starke PTFE-Isolierung ;/li> ;li>Maximale Betriebstemperatur von bis zu +250 °C. ;/li> ;li>Ungeschirmt ;/li> ;li>Litze 1/0,2 mm und 1/0,315 Leiter ;/li> ;li>25 m lang ;/li> ;li>Typ K und T im Sortiment ;/li> ;li>Ideal für Rapid, einfache Produktion von flexiblen Thermoelementen ;/li> ;li>Zweifach verdrillte, massive Leiterkonstruktion mit flachem Paar ;/li> ;li>Toleranzklasse 1 ;/li> ;li>Entspricht IEC 584-3 ;/li> ;li>Toleranzklasse 1 für optimale Genauigkeit ;/li> ;/ul>. Anwendungen. Thermoelemente sind Instrumente, die zur Temperaturmessung von Substanzen entwickelt wurden und eine Vielzahl von Anwendungen haben, wie z. B.: ;ul> ;li>Medizin - Forschung zur DNA- und hypodermischen Einsteckung zur Erkennung eines tumors. ;/li> ;li>Fahrzeugdiagnose - zur Überwachung und Einstellung von Faktoren wie Batteriezustand, Ablesewerte, Zündkerzenfunktion und Bremsleistung. ;/li> ;li>Temperaturmesswerte in Kesseln, Heizungssensoren und Öfen ;/li> ;li>Lebensmittelthermometer, industrielle Sonden und Sensoren ;/li> ;/ul>. Was ist der Unterschied zwischen geschirmten und ungeschirmten Kabeln?. Geschirmte Kabel teilen sich viel mit ungeschirmten Kabeln, aber geschirmte Kabel geben weniger elektromagnetische Energie ab, was zu Signalstörungen mit Kabeln in der Nähe führen kann. Warum RS Pro?. RS Pro ist unsere eigene Marke von hochwertigen Produkten und bietet Ihnen ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Unser breites Sortiment an Produkten wurde entwickelt, um hohen Industriestandards zu entsprechen, so dass Sie für zuverlässige und robuste Lösungen sorgen.
Weitere Informationen:
Isoliermaterial:
PTFE
Temperatursensor-Typ:
K
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Aderlitzen:
1/0,2mm
Kabelprofil:
Paarverdrillt
Litzenzahl:
2
Erfüllte Normen:
IEC
Weitere Suchbegriffe: Thermoelementleitung, rs pro thermoelement typ k, thermoelement k, thermoelement, 3630389, Automation, Sensoren, Thermoelementeleitungen, RS PRO, XQ017RS, Automation & Control Gear, Sensors, Thermocouple & Extension Wire
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 23,13*
€ 32,89*
2 Tage
56
Frei Haus
ab € 39,28*
€ 61,64*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,22*
€ 35,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
3817441
ab € 3,92*
Zubehör
RS Pro
3817435
ab € 1,88*
Zubehör
RS Pro
4559786
ab € 4,02*
Zubehör
RS Pro
4559758
ab € 2,07*
Zubehör
RS Pro
3630351
ab € 1.458,15*
Zubehör
RS Pro
4559988
ab € 5,08*
Zubehör
RS Pro
4559972
ab € 5,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.