Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Standardgröße Thermoelement-Steckverbinder für Thermoelement Typ K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Standardgröße Thermoelement-Steckverbinder für Thermoelement Typ K
RS PRO Standardgröße Thermoelement-Steckverbinder für Thermoelement Typ K
Artikel-Nr.:
     108EL-3630159
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     3630159
EAN/GTIN:
     5056111991589
Suchbegriffe:
Thermoelement Steckverbinder
Thermoelement
Thermoelemente
rs pro thermoelement typ k
Zubehörtyp = Thermoelement-Steckverbinder
Zur Verwendung mit = Thermoelement Typ K
Anwendung = Standard-Kabelsteckverbinder
Anschlusstyp = Hochtemperaturkunststoff
Stecker / Buchse = Steckbuchse
Temperatursensor-Typ = K
Steckergröße = Standardgröße
Temperatur min. = -35°C
Temperatur max. = +425°C
Erfüllte Normen = IEC

Wärmebeständige Inline-Standard-Thermoelement-Buchsensteckverbinder von RS PRO. Ein wärmebeständiger Inline-Standard-Thermoelement-Buchsensteckverbinder von RS PRO, der solide, runde polarisierte Stifte für eine genaue Verbindung aufnimmt. Das Gehäuse dieser Buchsenleiste besteht aus hochfestem Thermoplast und kann daher Temperaturen von bis zu 425 °C standhalten. Diese Thermoelement-Buchse in Standardgröße ist ideal zum Verbinden Ihrer Thermoelementsonde oder Drahtanschlussklemmen mit Verlängerungs- und Kompensationskabeln. Diese Buchse bietet auch eine schnelle, sichere und fehlerfreie Art zum Austausch Ihrer vorhandenen Thermoelemente. Was ist ein Thermoelement-Steckverbinder?. Thermoelement-Steckverbinder sind eine einfache und bequeme Methode zur Verbindung Ihrer Komponenten zur Temperaturerfassung. Die Verwendung dieser Steckverbinder ermöglicht es Ihnen, eine Kette von der Messpitze Ihres Temperatursensors bis zum Host-Computer oder Messgerät zu erstellen. Es ist wichtig, dass alle Komponenten in der Kette aus dem gleichen Thermoelementmaterial bestehen, um jegliche Veränderung oder Verzerrung des Ursprungssignals zu vermeiden. Um dies zu erreichen, verfügen die Thermoelement-Steckverbinder über Stifte und Klemmen, die aus dem gleichen Material wie das Thermoelement bestehen, mit dem sie verbunden werden, oder einem entsprechenden Ausgleichsmaterial. Der Thermoelementtyp ist deutlich auf dem Steckverbindergehäuse angegeben. Dieses ist zudem farbcodiert, um eine einfache Erkennung zu ermöglichen. Der Steckverbinder wird geöffnet und die Thermoelement-Drähte werden einfach mit zwei unverlierbaren Schraubklemmen festgeschraubt. Die Thermoelement-Einbaubuchse kann dann mit einem Thermoelement-Steckverbinder verbunden werden. Eigenschaften und Vorteile. Kontakte aus echten Thermoelement-Legierungen oder Ausgleichsmaterial für genaue Signalübertragung Hochfestes, robustes Thermoplast-Kunststoffgehäuse Hitzebeständig bis zu 425 °C Brauner Farbcode für die schnelle und einfache Erkennung Nimmt feste, polarisierte runde Stiftkontakte für eine genaue Verbindung auf Für den Einsatz mit Litzen und Volldrähten Einfacher unverlierbarer Schraubklemmenanschluss für schnelle Montage Polarität und Thermoelementtyp deutlich auf dem Gehäuse angegeben. Anwendungen. Diese Standard-Steckverbinder werden in allen industriellen Anwendungen verwendet, in denen Thermoelemente installiert, verlängert oder ausgetauscht werden. Durch ihre robuste Bauweise und ihre wärmebeständigen Eigenschaften bei hohen Temperaturbereichen eignen sich diese Thermoelement-Steckverbinder selbst für die anspruchsvollsten Anwendungen zur Temperaturmessung.
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Thermoelement-Steckverbinder
Zur Verwendung mit:
Thermoelement Typ K
Anwendung:
Standard-Kabelsteckverbinder
Anschlusstyp:
Hochtemperaturkunststoff
Stecker / Buchse:
Steckbuchse
Temperatursensor-Typ:
K
Steckergröße:
Standardgröße
Temperatur min.:
-35°C
Temperatur max.:
+425°C
Erfüllte Normen:
IEC
Weitere Suchbegriffe: thermoelement k, thermoelement, 3630159, Automation, Sensoren, Sensor-Zubehör, RS PRO, XQ093RS, Automation & Control Gear, Sensors, Sensor Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,58*
€ 45,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,11*
€ 42,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
9106817
ab € 861,45*
Zubehör
RS Pro
8722672
ab € 74,39*
Zubehör
RS Pro
4559764
ab € 1,78*
Zubehör
RS Pro
8722773
ab € 152,96*
Zubehör
RS Pro
3630351
ab € 1.450,93*
Zubehör
RS Pro
8722632
ab € 44,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.