Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DT66 Carbidstahl Steinbohrer 6mm x 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
DeWALT DT66 Carbidstahl Steinbohrer 6mm x 100 mm
DeWALT DT66 Carbidstahl Steinbohrer 6mm x 100 mm
DeWALT DT66 Carbidstahl Steinbohrer 6mm x 100 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-3621571
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DT6675-GB
EAN/GTIN:
     5059040043152
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
betonbohrer 6 mm
Serie = DT66
Material/Stoff = Carbid
Bohrertyp = Steinbohrer
Durchmesser = 6mm
Gesamtlänge = 100 mm

DeWalt, Einfacher Schaft. Karbidspitze
Weitere Informationen:
Serie:
DT66
Material/Stoff:
Carbid
Bohrertyp:
Steinbohrer
Durchmesser:
6mm
Gesamtlänge:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: betonbohrer, dewalt betonbohrer, 3621571, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Bohrsätze & Zubehörteile, Bohrer, DeWALT, DT6675GB, Power Tools, Soldering & Welding, Drill Bits & Parts, Drill Bits
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,52*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
6681006
ab € 3,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.