Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxley LED Schalttafel-Anzeigelampe Gelb 12V ac, Montage-Ø 10.2mm, Leiter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3614450
Hersteller:
     Oxley
Herst.-Nr.:
     OXL/CLH/100/12AC/FL30/YW
EAN/GTIN:
     5059045915027
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Nennspannung = 12V ac
Farbe des abgegebenen Lichts = Gelb
Montagebohrung Durchmesser = 10.2mm
Lampentyp = LED
Anschluss-Stecker Typ = Leiter
Schutzart = IP66
Blendenform = Bündig
Blendenfarbe = Schwarz
Nennstrom = 7.5mA
Intensität = 375mcd
Länge = 18.7mm

Befestigungsmutter und Federring. LED-Signalleuchten, 10 mm Montagebohrung, 12/24/110/230 V, Serie OXL/CLH/100. Erhabene oder flache farbige Fresnel-Polycarbonatlinse in 7,11 mm Schutzart IP66 Mattschwarz vernickeltes Aluminiumgehäuse für Einsatz on korrosiver Atmosphäre geeignet Bei Sonnenlicht ablesbar Stoß- und schwingungsfest Erhabene Linsenausführung liefert breiten Strahlungswinkel
Weitere Informationen:
Nennspannung:
12V ac
Farbe des abgegebenen Lichts:
Gelb
Montagebohrung Durchmesser:
10.2mm
Lampentyp:
LED
Anschluss-Stecker Typ:
Leiter
Schutzart:
IP66
Blendenform:
Bündig
Blendenfarbe:
Schwarz
Nennstrom:
7.5mA
Intensität:
375mcd
Länge:
18.7mm
Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrollleuchte gelb 12v, led anzeigelampen, led anzeigelampen 12v, 3614450, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Anzeigen Schalttafelmontage, Oxley, OXLCLH10012ACFL30YW, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Panel Mount Indicators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
210793
ab € 1,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.