| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-3614107 Herst.-Nr.: OXL/CLH/63/B/12AC/FL30/GN EAN/GTIN: 5059045909903 |
| |
|
| | |
| Nennspannung = 12V ac Farbe des abgegebenen Lichts = Grün Montagebohrung Durchmesser = 6.4mm Lampentyp = LED Anschluss-Stecker Typ = Leiter Schutzart = IP66 Blendenform = Bündig Blendenfarbe = Schwarz Nennstrom = 15mA Intensität = 470mcd Länge = 13.5mm
LED-Anzeigelampen, 6,35 mm Montagebohrung, Baureihe OXL/CLH/ 63. Erhabene oder flache farbige Fresnel-Polycarbonatlinse in 4,3 mm für großen Betrachtungswinkel Schutzart IP66 9-mm-Blende aus natürlichem Aluminium oder Gehäuse mit mattschwarzer Nickeloberfläche 300 mm langer Drahtanschluss Anodenzuleitung rot Bei Sonnenlicht ablesbar Stoß- und schwingungsfest Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 12V ac | Farbe des abgegebenen Lichts: | Grün | Montagebohrung Durchmesser: | 6.4mm | Lampentyp: | LED | Anschluss-Stecker Typ: | Leiter | Schutzart: | IP66 | Blendenform: | Bündig | Blendenfarbe: | Schwarz | Nennstrom: | 15mA | Intensität: | 470mcd | Länge: | 13.5mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrollleuchte grün 12v, led anzeigelampen, led anzeigelampen 12v, 3614107, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Anzeigen Schalttafelmontage, Oxley, OXLCLH63B12ACFL30GN, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Panel Mount Indicators |
| | |
| |