| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-3613924 Herst.-Nr.: OXL/CLH/63/FL30/AL EAN/GTIN: 5059045717959 |
| |
|
| | |
| Nennspannung = 1.9V dc Farbe des abgegebenen Lichts = Rot Montagebohrung Durchmesser = 6.4mm Lampentyp = LED Anschluss-Stecker Typ = Leiter Schutzart = IP66 Blendenform = Bündig Blendenfarbe = Chrom Nennstrom = 20mA Intensität = 1200mcd Länge = 13.5mm
Befestigungsmutter und Federscheibe. Diese LED-Signalleuchten dürfen ohne einen geeigneten Reihenwiderstand oder andere Strombegrenzungskomponenten nicht betrieben werden. LED-Anzeigelampen, 6,35 mm Montagebohrung, ultrahell, Serie OXL / CLH / 63. 4,3 mm farbige diffuse Polycarbonat-Fresnel-Linse, flach 300 mm langer Drahtanschluss Schutzart IP66 9,0-mm-Gehäuse aus natürlichem Aluminium oder Aluminium mit mattschwarzer Nickeloberfläche Montagelochdurchmesser: 6,35 bis 6,55 mm Bei Sonnenlicht ablesbar Stoß- und schwingungsfest Voraussichtliche Lebensdauer: 90000 Stunden Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 1.9V dc | Farbe des abgegebenen Lichts: | Rot | Montagebohrung Durchmesser: | 6.4mm | Lampentyp: | LED | Anschluss-Stecker Typ: | Leiter | Schutzart: | IP66 | Blendenform: | Bündig | Blendenfarbe: | Chrom | Nennstrom: | 20mA | Intensität: | 1200mcd | Länge: | 13.5mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, led anzeigelampen rot, led anzeigelampen, kontrollleuchte rot, 3613924, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Anzeigen Schalttafelmontage, Oxley, OXLCLH63FL30AL, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Panel Mount Indicators |
| | |
| |