Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensata / Cynergy3 RSF20 Polyphenylensulfid Schwimmerschalter Direktmontage 120V, Öffner, -10°C → +100°C, mit 1m Leitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Sensata / Cynergy3 RSF20 Polyphenylensulfid Schwimmerschalter Direktmontage 120V, Öffner, -10°C → +100°C, mit 1m Leitung
Artikel-Nr.:
     108EL-3611798
Hersteller:
     Sensata / Cynergy3
Herst.-Nr.:
     RSF26Y100RF
EAN/GTIN:
     5059040027770
Suchbegriffe:
Miniaturrelais
Schwimmer
Schwimmerball
Schwimmerkörper
Gerätetyp = Schwimmer
Montagetyp = Direktmontage
Schaltausgang = Öffner
Gehäusematerial = Polyphenylensulfid
Kabellänge = 1m
Betriebstemperatur min. = -10°C
Betriebstemperatur max. = +100°C
Wechselspannung max. = 240V
Gleichspannung max. = 120V
Strom max. = 600 mA
Dichtungsmaterial = Silikon, Viton
Serie = RSF20
Erfüllte Normen = NSF Approved, WRAS

0,5 m 16//0,2 PVC-Kabel (Polypropylen und Polysulfon-ETFE) (PPS). Geeignet für die Signalschaltung und für den Einsatz mit Miniaturrelais mit Transistoreingang/niedriger Leistung und Spulentstörung. Nicht geeignet für induktive oder Einschaltstromlasten (z. B. Glühlampen). Tauch-Schwimmerschalter. Schalter in einzigartigem Design, das den Drehachsenbereich frei von Flüssigkeit hält, so dass er ideal für den Einsatz in Verkaufsautomaten für heiße Getränke usw. ist. Tauch-Schwimmertypen zur Überwachung des oberen Pegels und erweiterte Tauch-Schwimmertypen zur Überwachung des unteren Pegels in einem Tank. Der Schwimmer befindet sich in der Öffnerposition unterhalb des Schalters. Der Schalter öffnet sich, lange bevor der Flüssigkeitspegel die Drehachse des Schwimmers erreicht. Polypropylen und PPS sind WRAS-zugelassene Produkte für den Einsatz in heißem und kaltem Wasser. UL-Zulassung (ausgenommen 228-1964)
Weitere Informationen:
Gerätetyp:
Schwimmer
Montagetyp:
Direktmontage
Schaltausgang:
Öffner
Gehäusematerial:
Polyphenylensulfid
Kabellänge:
1m
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Wechselspannung max.:
240V
Gleichspannung max.:
120V
Strom max.:
600 mA
Dichtungsmaterial:
Silikon, Viton
Serie:
RSF20
Erfüllte Normen:
NSF Approved, WRAS
Weitere Suchbegriffe: Schwimmerschalter, Schwimmschalter, schwimmerschalter 1m, miniaturrelais, 3611798, Automation, Sensoren, Sensata / Cynergy3, RSF26Y100RF, Automation & Control Gear, Sensors, Float Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,86*
€ 45,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,04*
€ 44,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,19*
€ 41,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,65*
€ 38,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,38*
€ 38,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,79*
€ 31,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.