Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3607711
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     3607711
EAN/GTIN:
     5056111990315
Suchbegriffe:
BA9s
Leuchtmittel BA9s
Sockel BA9s
Kontrolllampe
Leistung = 2 W
Lampensockel = BA9s
Stromstärke = 56 mA
Durchmesser = 9mm
Lampengröße = T9
Länge = 24 mm
Linsenfarbe = Klar
Lichtstärke = 6,3 lm
Lebensdauer = 5000h

T9 x 24 BA9s Röhrenförmig MCC
Weitere Informationen:
Leistung:
2 W
Lampensockel:
BA9s
Stromstärke:
56 mA
Durchmesser:
9mm
Lampengröße:
T9
Länge:
24 mm
Linsenfarbe:
Klar
Lichtstärke:
6,3 lm
Lebensdauer:
5000h
Weitere Suchbegriffe: Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, ba9s 2w, leuchtmittel ba9s, rs pro meldeleuchte, 3607711, Beleuchtung, Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren, Glühlampen, RS PRO, BETA191, Lighting, Light Bulbs, Lamps & Tubes, Incandescent Light Bulbs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,607* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,96*
€ 16,6124
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,95*
€ 16,6005
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,23*
€ 15,7437
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,92*
€ 12,9948
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,67*
€ 12,6973
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,87*
€ 10,5553
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 8,23*
€ 9,7937
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 7,46*
€ 8,8774
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,07*
€ 7,2233
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Orbitec
DO9869 (126975)
ab € 6,88*
Zubehör
RS Pro
4389515
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.