Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Anzeigelampe 14 V, E5 Sockel Ø 5.84mm x T1 3/4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Anzeigelampe 14 V, E5 Sockel Ø 5.84mm x T1 3/4
Artikel-Nr.:
     108EL-3607503
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     3607503
EAN/GTIN:
     5056111990179
Suchbegriffe:
Glühlampe E5/8
Glühlampe sockel E5/8
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Nennspannung = 14 V
Lampensockel = E5
Stromstärke = 80 mA
Durchmesser = 5.84mm
Lampengröße = T1 3/4
Länge = 15,87 mm
Linsenfarbe = Klar
Lichtstärke = 3,8 lm
Lebensdauer = 10000h

T-1 (5 mm) und T-1 (6 mm) Röhrenförmig LES
Weitere Informationen:
Nennspannung:
14 V
Lampensockel:
E5
Stromstärke:
80 mA
Durchmesser:
5.84mm
Lampengröße:
T1 3/4
Länge:
15,87 mm
Linsenfarbe:
Klar
Lichtstärke:
3,8 lm
Lebensdauer:
10000h
Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrolllampe, 3607503, Beleuchtung, Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren, Glühlampen, RS PRO, S175E040, Lighting, Light Bulbs, Lamps & Tubes, Incandescent Light Bulbs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,887* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,03*
€ 23,8357
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,90*
€ 23,681
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,60*
€ 22,134
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,73*
€ 18,7187
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,87*
€ 17,6953
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,41*
€ 14,7679
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 11,55*
€ 13,7445
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 10,57*
€ 12,5783
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,87*
€ 10,5553
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7962097
ab € 54,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.